絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,583)
  • フエニックス・コンタクト(1,439)
  • WEIDMULLER(476)
  • 日東工業(200)
  • SIEMENS(178)
  • 河村電器産業(131)
  • 篠原電機(130)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • ワゴジャパン(109)
  • 摂津金属工業(71)
  • 内外電機(63)
  • タカチ電機工業(61)
  • カメダデンキ(34)
  • フクハラ(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • 東洋技研(21)
  • IDEC(和泉電気)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様種類 = 取り付けクリップ併用可能製品 = 35 mm DINレール実装タイプ = DINレール材質 = 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 2000 mm x 35 mm x 7.5 mm 標準 DIN レール RS Pro TS-35 標準 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。TS-35 レール又は TOP ハットは、アルミ製とも呼ばれています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています
    仕様互換性 = トップハット長さ = 2m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = ストップエンドブラケット併用可能製品 = TH35 DINレール実装タイプ = ネジ色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 196mm x 35mm x 7.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 196mm x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様互換性 = トップハット長さ = 196mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 108mm x 35mm x 7.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 108mm x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様互換性 = トップハット長さ = 108mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 90mm x 35mm x 7.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 90mm x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様互換性 = トップハット長さ = 90mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 36 x 90 x 58mm RS PRO

    RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 36 x 90 x 58mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 2 、ソリッド TOP 、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
    仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 36mm寸法 = 36 x 90 x 58mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRO

    RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
    仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm最大ターミナル = 1色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRO

    RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
    仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO 20.5 x 20.5mm ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO 20.5 x 20.5mm ポリマー

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 20.5mm動作温度 Max = +50℃幅 = 20.5mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO 12.7 x 12.7mm ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO 12.7 x 12.7mm ポリマー

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 12.7mm動作温度 Max = +50℃幅 = 12.7mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ポリマー

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 22mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ポリマー

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 16mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ポリマー

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(24個)
    翌々日出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 8mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ニトリル

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 100mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ニトリル

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 70mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ニトリル

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 55mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 38mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = 4、6シリーズ端子台、RS PROフル2.5実装タイプ = 端子取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = ジャンパ併用可能製品 = RS PROフル2.5端子台定格電流 = 25A実装タイプ = 端子取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ DINレールサポート RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ DINレールサポート

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = アングルサポートブラケット併用可能製品 = DIN レール実装タイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 581mm x 35mm RS PRO

    RS PRO DINレール 581mm x 35mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 581mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 381mm x 35mm RS PRO

    RS PRO DINレール 381mm x 35mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 381mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 245mm x 35mm RS PRO

    RS PRO DINレール 245mm x 35mm

    RS PRO
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 245mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 174mm x 15mm RS PRO

    RS PRO DINレール 174mm x 15mm

    RS PRO
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 174mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 145mm x 15mm RS PRO

    RS PRO DINレール 145mm x 15mm

    RS PRO
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 145mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 98mm x 15mm RS PRO

    RS PRO DINレール 98mm x 15mm

    RS PRO
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 98mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 63mm x 15mm RS PRO

    RS PRO DINレール 63mm x 15mm

    RS PRO
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 63mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 85mm x 15mm RS PRO

    RS PRO DINレール 85mm x 15mm

    RS PRO
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 85mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 310mm x 35mm RS PRO

    RS PRO DINレール 310mm x 35mm

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 310mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 262mm x 35mm RS PRO

    RS PRO DINレール 262mm x 35mm

    RS PRO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 262mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 163mm x 15mm RS PRO

    RS PRO DINレール 163mm x 15mm

    RS PRO
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 163mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 107mm x 35mm RS PRO

    RS PRO DINレール 107mm x 35mm

    RS PRO
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 107mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 144mm x 35mm RS PRO

    RS PRO DINレール 144mm x 35mm

    RS PRO
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 144mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 238mm x 15mm RS PRO

    RS PRO DINレール 238mm x 15mm

    RS PRO
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様互換性 = トップハット長さ = 238mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 75 x 99.7 x 110mm RS PRO

    RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 75 x 99.7 x 110mm

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ポリカーボネート製 DIN レールエンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、 DIN レールエンクロージャのポリカーボネート製シリーズをご紹介します。 Durable エンクロージャは、電気部品やコンポーネントの保護に適しています。これらの DIN レール取り付けエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、電気部品を保護するための耐久性の高い飛散防止省スペースの省エネソリューションを実現します。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。この軽量 DIN レールエンクロージャは、取り外し可能なフロントカバーを備え、実行ピン付きのインジケータやスイッチなどの外部コンポーネントを取り付けて、基板から端子への簡単な接続を可能にします。特長と利点. .完全絶縁ポリカーボネートから UL94V-2 までの構造 .さまざまなサイズが用意されています .飛散防止特性を備えた Durable でありながら軽量な設計 .取り外し可能なフロントカバーにより、永遠の部品を容易に適応 .キャプティブ式セルフロック Terminal スクリューにより、振動に対する高い耐性を実現 .複数の位置に基板を取り付けるための内部ガイド. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。電力ブレーカ . HVAC .ネットワークインタフェース . IoT デバイス .状態監視. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。DIN レールエンクロージャには、他の材料もありますか.. DIN レール用のエンクロージャは、ポリカーボネートや ABS などのプラスチックで製造される傾向がありますが、金属製エンクロージャとアルミエンクロージャもあります。屋外で使用できますか.. IP 保護等級が IP20 と十分でないため、このエンクロージャを屋外で使用しないでください。
    仕様タイプ = モジュラエンクロージャ材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = トップハット長さ = 75mm奥行 = 99.7mm高さ = 110mm最大ターミナル = 30色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃保護機能(耐環境性) = IP20特殊機能 = プラグイン, 取り外し可能なフロントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 75 x 55 x 110mm RS PRO

    RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 75 x 55 x 110mm

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ポリカーボネート製 DIN レールエンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、 DIN レールエンクロージャのポリカーボネート製シリーズをご紹介します。 Durable エンクロージャは、電気部品やコンポーネントの保護に適しています。これらの DIN レール取り付けエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、電気部品を保護するための耐久性の高い飛散防止省スペースの省エネソリューションを実現します。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。この軽量 DIN レールエンクロージャは、取り外し可能なフロントカバーを備え、実行ピン付きのインジケータやスイッチなどの外部コンポーネントを取り付けて、基板から端子への簡単な接続を可能にします。特長と利点. .完全絶縁ポリカーボネートから UL94V-2 までの構造 .さまざまなサイズが用意されています .飛散防止特性を備えた Durable でありながら軽量な設計 .取り外し可能なフロントカバーにより、永遠の部品を容易に適応 .キャプティブ式セルフロック Terminal スクリューにより、振動に対する高い耐性を実現 .複数の位置に基板を取り付けるための内部ガイド. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。電力ブレーカ . HVAC .ネットワークインタフェース . IoT デバイス .状態監視. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。DIN レールエンクロージャには、他の材料もありますか.. DIN レール用のエンクロージャは、ポリカーボネートや ABS などのプラスチックで製造される傾向がありますが、金属製エンクロージャとアルミエンクロージャもあります。屋外で使用できますか.. IP 保護等級が IP20 と十分でないため、このエンクロージャを屋外で使用しないでください。
    仕様タイプ = DINレールエンクロージャ材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = トップハット長さ = 75mm奥行 = 55mm高さ = 110mm最大ターミナル = 16色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = CSA、UL準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 75 x 22.5 x 98.5mm RS PRO

    RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 75 x 22.5 x 98.5mm

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ポリカーボネート製 DIN レールエンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、 DIN レールエンクロージャのポリカーボネート製シリーズをご紹介します。 Durable エンクロージャは、電気部品やコンポーネントの保護に適しています。これらの DIN レール取り付けエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、電気部品を保護するための耐久性の高い飛散防止省スペースの省エネソリューションを実現します。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。この軽量 DIN レールエンクロージャは、取り外し可能なフロントカバーを備え、実行ピン付きのインジケータやスイッチなどの外部コンポーネントを取り付けて、基板から端子への簡単な接続を可能にします。特長と利点. .完全絶縁ポリカーボネートから UL94V-2 までの構造 .さまざまなサイズが用意されています .飛散防止特性を備えた Durable でありながら軽量な設計 .取り外し可能なフロントカバーにより、永遠の部品を容易に適応 .キャプティブ式セルフロック Terminal スクリューにより、振動に対する高い耐性を実現 .複数の位置に基板を取り付けるための内部ガイド. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。電力ブレーカ . HVAC .ネットワークインタフェース . IoT デバイス .状態監視. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。DIN レールエンクロージャには、他の材料もありますか.. DIN レール用のエンクロージャは、ポリカーボネートや ABS などのプラスチックで製造される傾向がありますが、金属製エンクロージャとアルミエンクロージャもあります。屋外で使用できますか.. IP 保護等級が IP20 と十分でないため、このエンクロージャを屋外で使用しないでください。
    仕様タイプ = DINレールエンクロージャ材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = トップハット長さ = 75mm奥行 = 22.5mm高さ = 98.5mm最大ターミナル = 12色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃保護機能(耐環境性) = IP20特殊機能 = プラグイン, 取り外し可能なフロントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ マーカーカード RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ マーカーカード

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = タグ付きマーキングカード併用可能製品 = フィードスルー端子台色 = 白材質 = ABSピッチ = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = ストップエンドブラケット併用可能製品 = TH35 DINレール実装タイプ = ネジ色 = 黒材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ