絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(4)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(4)
ブランド
  • 正和電工
  • エスコ(172)
  • 品川電線(47)
  • 富士電線工業(44)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27)
  • ELPA(25)
  • カワイ電線(23)
  • エスネット(23)
  • オーナンバ(19)
  • KITO(キトー)(18)
  • KHD(17)
  • 三ツ星(14)
  • 倉茂電工(14)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
  • 弥栄電線(11)
  • マリンテック(10)
  • SFCC(旧:昭和電線)(10)
  • JAPPY(9)
  • 愛知電線(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工

    アースコード VSF単心ビニールコード

    正和電工(21件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
    用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.8導体より線素線数37
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品定格125V-12A芯数(C)2定格電流(A)12外寸(mm)約3.1×6.2導体断面積(mm2)1.25素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本規格/略称VFF
  • 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工

    小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード

    正和電工(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
    用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル定格125V-12A芯数(C)2外寸(mm)4.7×7.4導体断面積(mm2)1.25素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6シース色導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本規格/略称VCTFK
  • 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

    異色平行線 VFFビニールコード

    正和電工(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途スピーカーコードなどに使用されます。赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル定格125V-7A芯数(C)2定格電流(A)7外寸(mm)約2.7×5.4導体断面積(mm2)0.75素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30規格/略称VFF
  • 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

    平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)

    正和電工
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2定格電流(A)12外寸(mm)約3.1×6.2導体断面積(mm2)1.25素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本規格/略称VFF
  • 電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工

    電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m

    正和電工
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
    用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)100芯数(C)2材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6シース色規格/略称VCTF

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル