絞り込み
長さ(m)
  • 40
  • 1(2)
  • 2(11)
  • 10(16)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(36)
  • 50(39)
  • 100(49)
  • 152.5(2)
  • 153(5)
  • 200(3)
  • 300(1)
  • 304(1)
  • 305(47)
  • 610(29)
  • 915(4)
  • 1000(1)
  • 1220(3)
  • 1525(2)
芯数(C)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 50(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(1)
ブランド
  • 共和(1)
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネット

    UL2464可動部用シールドロボットケーブル

    協和ハーモネット
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(40m)ほか
    4日以内出荷
    UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
    用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線 共和

    ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線

    共和
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    3日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル