絞り込み
長さ(m)
  • 5
  • 1(2)
  • 2(11)
  • 10(16)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(36)
  • 40(2)
  • 50(39)
  • 100(49)
  • 152.5(2)
  • 153(5)
  • 200(3)
  • 300(1)
  • 304(1)
  • 305(47)
  • 610(29)
  • 915(4)
  • 1000(1)
  • 1220(3)
  • 1525(2)
芯数(C)
  • 2(1)
シース色
  • シース色黒(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.19(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL2468耐熱2心平行線 協和ハーモネット

    UL2468耐熱2心平行線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気、電子機器の内部配線.色黒種類難燃ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)2AWG18絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.19UL規格UL2468定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.01×4.05耐電圧(V/min)AC2000

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル