絞り込み
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
芯数(C)
- 30
- 1(6)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 14(3)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 24(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 50(1)
シース色
灰(1)
黒(2)
ブランド
- タツタ電線(1)
- 坂東電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥19,980~税込¥21,978~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応