絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
芯数(C)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・17・18・20・25・30・32
ブランド
モノタロウ・東京電線工業・RS PRO・ミリオン(共和)・協和ハーモネット・阪神電線・三沢電線・品川電線・サンコー電商・TRUSCO・ノーブランド・タツタ電線・オーナンバ・津田電線・共和・アズワン・日立・KHD・フジクラ・日星電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
201件中 201~201件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283

    ミリオン(共和)
    ¥97,980税込¥107,778
    1巻(152.5m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)152.5AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82UL規格UL1283定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル