絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.21(1)
長さ(m)
  • 610(1)
  • 915(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.6
  • 0.38(10)
  • 0.48(9)
  • 0.61(8)
  • 0.75(4)
  • 0.76(6)
  • 0.78(2)
  • 0.95(8)
  • 0.96(3)
  • 1.19(2)
  • 1.2(6)
  • 1.21(4)
  • 1.5(5)
  • 1.53(5)
  • 1.6(2)
  • 1.9(3)
  • 1.92(2)
  • 2.4(4)
  • 2.99(2)
  • 3.06(2)
ブランド
  • ミリオン(共和)(1)
  • 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.21(1)
  • 半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線

    半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061

    三沢電線
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(610m)
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300全長(m)610難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340UL規格UL1061定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061

    ミリオン(共和)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(915m)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル