絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.13(4)
長さ(m)
- 2(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 152.5(1)
- 305(2)
- 610(3)
- 1220(3)
- 1525(1)
シース色
カラー(9)
灰(6)
黒(8)
導体外径(Φmm)
- 0.48
- 0.38(10)
- 0.6(2)
- 0.61(8)
- 0.75(4)
- 0.76(6)
- 0.78(2)
- 0.95(8)
- 0.96(3)
- 1.19(2)
- 1.2(6)
- 1.21(4)
- 1.5(5)
- 1.53(5)
- 1.6(2)
- 1.9(3)
- 1.92(2)
- 2.4(4)
- 2.99(2)
- 3.06(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ミリオン(共和)(4)
- 三沢電線(2)
- オーナンバ(1)
- 日星電気(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.13(4)

UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,598税込¥6,1581巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
三沢電線¥9,798税込¥10,7781巻(610m)当日出荷から12日以内出荷絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300全長(m)610難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340UL規格UL1061定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
日星電気¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1UL規格UL1330定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥18,980~税込¥20,878~1巻(1220m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
ミリオン(共和)¥22,980税込¥25,2781巻(1220m)当日出荷から5日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300UL規格UL1569定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥17,980税込¥19,7781巻(610m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571
ミリオン(共和)¥19,980税込¥21,9781巻(1220m)5日以内出荷から9日以内出荷用途電子機器の低圧2次回路適合規格UL AWM Style 1571定格電圧(V)30UL規格UL1571定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
ミリオン(共和)¥22,980税込¥25,2781巻(1525m)当日出荷から5日以内出荷用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応