絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.14(1)
  • 0.34(1)
  • 2.5(1)
  • 6(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 153(1)
  • 305(4)
芯数(C)
  • 1
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
シース色
  • シース色カラー(6)
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(3)
導体外径(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.6(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 品川電線(3)
TRUSCO・協和ハーモネット・品川電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.14(1)
0.34(1)
2.5(1)
6(1)
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(2m)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
  • UL1015 品川電線

    UL1015

    品川電線
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本(305m)
    当日出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1015定格温度(℃)105
  • UL1283 品川電線

    UL1283

    品川電線
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1本(153m)
    5日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)153ケーブル長(m)153芯数単芯シールド無UL規格UL1283定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007 品川電線

    UL1007

    品川電線
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本(305m)
    当日出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1015単芯電線 TRUSCO

    UL1015単芯電線

    TRUSCO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    電子・電気機器の内部配線用として利用します。
    用途UL規格の製品に。色ホワイト定格600V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.81
  • UL1007単芯電線 TRUSCO

    UL1007単芯電線

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    9日以内出荷
    電子・電気機器の内部配線用として利用します。
    用途UL規格の製品に。色ホワイト定格300V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.42

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル