絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.33(1)
長さ(m)
- 610(1)
- 915(1)
シース色
-(1)
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.78
- 0.38(10)
- 0.48(9)
- 0.6(2)
- 0.61(8)
- 0.75(4)
- 0.76(6)
- 0.95(8)
- 0.96(3)
- 1.19(2)
- 1.2(6)
- 1.21(4)
- 1.5(5)
- 1.53(5)
- 1.6(2)
- 1.9(3)
- 1.92(2)
- 2.4(4)
- 2.99(2)
- 3.06(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ミリオン(共和)(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.33(1)

半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
三沢電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(610m)当日出荷から12日以内出荷絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300全長(m)610難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340UL規格UL1061定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
ミリオン(共和)¥31,980~税込¥35,178~1巻(915m)当日出荷から5日以内出荷用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応