絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(4)
  • 0.09(1)
  • 0.13(4)
  • 0.21(5)
  • 0.33(5)
  • 0.34(1)
  • 0.52(5)
  • 0.82(3)
  • 0.83(2)
  • 1.31(5)
  • 2.08(1)
  • 2.1(1)
  • 3.3(1)
  • 3.45(1)
  • 5.22(1)
  • 5.52(1)
  • 8.42(1)
長さ(m)
  • 2(10)
  • 10(9)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 100(6)
  • 152.5(2)
  • 153(3)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 305(11)
  • 610(3)
  • 915(3)
  • 1220(3)
  • 1525(2)
  • 色
  • 色カラー(150)
  • 色(45)
芯数(C)
  • 1(12)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(5)
  • 0.48(4)
  • 0.6(1)
  • 0.61(4)
  • 0.75(4)
  • 0.76(1)
  • 0.78(1)
  • 0.82(1)
  • 0.95(3)
  • 0.96(3)
  • 1.2(9)
  • 1.3(3)
  • 1.45(1)
  • 1.5(5)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(2)
  • 2.05(1)
  • 2.35(1)
  • 2.4(2)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・17・18・20・25・30
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンコー電商(14)
  • 品川電線(12)
  • オーナンバ(8)
  • ミリオン(共和)(8)
  • 阪神電線(5)
  • ノーブランド(3)
  • 共和(3)
  • 日立(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 坂東電線(1)
  • 三沢電線(1)
モノタロウ・サンコー電商・品川電線・オーナンバ・ミリオン(共和)・阪神電線・ノーブランド・共和・日立・協和ハーモネット・坂東電線・三沢電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.08(4)
0.13(4)
0.21(5)
0.33(5)
0.52(5)
0.82(3)
0.83(2)
1.31(5)
5.52(1)
8.42(1)
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋ほか
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007 モノタロウビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色サンコー電商
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
0.2SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG24長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.45耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色サンコー電商
929税込1,022
1袋
5日以内出荷
0.08SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG28長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和)ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015ミリオン(共和)
9,998税込10,998
1箱(100m)ほか
42日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1015関連資料(1.4MB)
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG22 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG22 2m×10色サンコー電商
1,598税込1,758
1袋
5日以内出荷
0.3SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG22長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.6耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG20 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG20 2m×10色サンコー電商
1,998税込2,198
1袋
5日以内出荷
0.5SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG20長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.8耐電圧(V)300
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
7,598税込8,358
1巻(305m)
当日出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×10色サンコー電商
999税込1,099
1袋
5日以内出荷
0.15SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG26長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
4,398税込4,838
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 AWG28(0.08SQ相当)のより線10mです。 耐電圧が300Vと高耐圧です。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色サンコー電商
999税込1,099
1袋
5日以内出荷
アメリカの規格UL1007の電線です。 6色各2m AWG28(0.08SQ相当)のすずコートされた銅線、各色2mx6本セットです。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG28長さ(m)2(1(±2%)~)×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1061 半硬質ビニル絶縁電線 阪神電線UL1061 半硬質ビニル絶縁電線阪神電線(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(610m)
6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線関連資料商品カタログ(0.59MB)
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×6色サンコー電商
779税込857
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 0.12SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 6色の2m巻き電線セットです。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG26長さ(m)2 ×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG26 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG26 10m(±2%)サンコー電商
689税込758
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 AWG26(0.12SQ相当)のより線10mです。耐電圧が300Vと高耐圧です。
サイズAWG26長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL1283 600Vビニル絶縁電線 三沢電線UL1283 600Vビニル絶縁電線三沢電線
42,980税込47,278
1本(61m)
6日以内出荷
UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
用途電子・電気機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)600難燃性VW-1 FT1/FT2 -F-定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線関連資料カタログ(0.67MB)
UL3265電線 黒 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 黒 AWG22 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061ミリオン(共和)
15,980税込17,578特価
1巻(915m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 黒 AWG18 50m巻 ノーブランドUL1015電線 黒 AWG18 50m巻ノーブランド
7,198税込7,918
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
サイズAWG18長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 黒 AWG16 50m巻 ノーブランドUL1015電線 黒 AWG16 50m巻ノーブランド
9,998税込10,998
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますサイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線阪神電線
8,298税込9,128
1本(610m)ほか
6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線関連資料商品カタログ(0.45MB)
UL1015 AWG22 品川電線UL1015 AWG22品川電線
12,980税込14,278
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)22
UL1015 AWG24 品川電線UL1015 AWG24品川電線
10,980税込12,078
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)24
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007ミリオン(共和)
9,998税込10,998
1箱(300m)ほか
42日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1007
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色サンコー電商
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
0.8SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG18長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)2.05耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×6色サンコー電商
749税込824
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG28長さ(m)2(±2%)×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1061電線 黒 AWG30 10m サンコー電商UL1061電線 黒 AWG30 10mサンコー電商
849税込934
1袋
5日以内出荷
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
サイズAWG30長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.82耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG16 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG16 2m×10色サンコー電商
3,798税込4,178
1袋
5日以内出荷
1.3SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使いいただけます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG16長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)2.35耐電圧(V)300
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 黒 AWG36 10m サンコー電商UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 黒 AWG36 10mサンコー電商
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
サイズAWG36長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.62±0.05耐電圧(V)30
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
10,980税込12,078
1巻(610m)ほか
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線阪神電線
49,980税込54,978
1本(153m)ほか
6日以内出荷
機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特殊軟銅より線関連資料商品カタログ(0.3MB)
MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線阪神電線
55,980税込61,578
1本(100m)
6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)電気用軟銅より線関連資料商品カタログ(0.7MB)
UL1283 AWG6 品川電線UL1283 AWG6品川電線
179,800税込197,780
1本(153m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)153芯数単芯シールド導体外径(Φmm)5.6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)6
UL1015 AWG10 品川電線UL1015 AWG10品川電線
99,980税込109,978
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)10
UL1015 AWG14 品川電線UL1015 AWG14品川電線
44,980税込49,478
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)14
UL1015 AWG20 品川電線UL1015 AWG20品川電線
16,980税込18,678
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)20
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569ミリオン(共和)
9,998税込10,998特価
1巻(915m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)105適合規格UL AWM Style 1569RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
9,398税込10,338
1巻(915m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線(AWG14 黒 60m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線(AWG14 黒 60m)共和
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
サイズAWG14長さ(m)60

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル