絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・17・18・20・25・30・32
ブランド
- モノタロウ(1)
- Adafruit(2)
- Keigan(2)
- RS PRO(10)
- TRUSCO(2)
- オーナンバ(2)
- サンコー[日用品](4)
- サンコー電商(3)
- タツタ電線(2)
- ノーブランド(2)
- ミリオン(共和)(8)
- 三沢電線(4)
- 共和(20)
- 協和ハーモネット(8)
- 品川電線(3)
- 東京電線工業(138)
- 沖電線(2)
- 津田電線(2)
- 金子コード(20)
- 阪神電線(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Adafruit・Keigan・RS PRO・TRUSCO・オーナンバ・サンコー[日用品]・サンコー電商・タツタ電線・ノーブランド・ミリオン(共和)・三沢電線・共和・協和ハーモネット・品川電線・東京電線工業・沖電線・津田電線・金子コード・阪神電線・ブランドをもっと見る
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

KFX-16(B)カラー
金子コード1巻(61m)欠品中1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル
KFX-14(S)カラー
金子コード1巻(61m)欠品中1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル
KFX-10(S)ノーマル
金子コード1巻(61m)欠品中1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル
KFX-10(S)カラー
金子コード1巻(61m)欠品中1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル
KFX-10(B)ノーマル
金子コード1巻(61m)欠品中1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル
KFX-10(B)カラー
金子コード1巻(61m)欠品中1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル
UL20276 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)
津田電線¥69,980~税込¥76,978~1巻(100m)6日以内出荷定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュ導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL2464インターフェースケーブル(対形ケーブル)
津田電線¥45,980~税込¥50,578~1巻(100m)6日以内出荷定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用色灰全長(m)100材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルAWG28シールド錫めっき同編組シールドを標準シース厚(mm)0.9シース色灰UL規格UL2464導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283
ミリオン(共和)¥97,980税込¥107,7781巻(152.5m)5日以内出荷から6日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)152.5AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82UL規格UL1283定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
海外安全規格対応ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら