絞り込み
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(2)
芯数(C)
- 12
- 1(6)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(3)
- 14(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 24(2)
- 30(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
シース色
灰(1)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- 坂東電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥7,098~税込¥7,808~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥8,798~税込¥9,678~1巻(10m)ほか4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応