絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(17)
内径(Φmm)
- 3.7(2)
- 4.3(12)
- 5.2(5)
- 5.3(8)
- 6.4(11)
- 8.4(1)
幅(mm)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 7.3(2)
- 7.9(1)
- 8(5)
- 8.3(2)
- 8.4(3)
- 8.5(2)
- 9(5)
- 9.5(6)
- 12(6)
- 12.5(5)
- 13.5(2)
- 15(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(8)
- 裸圧着端子(8)
電線抱合範囲AWG(#)
- 12
- 0.25~1.65(5)
- 0.3~1.65(4)
- 0.57~1.44(5)
- 1.04~2.63(9)
- 1.14~1.82(6)
- 2.63~6.64(4)
- 10(18)
- 11(18)
- 14(30)
- 15(29)
- 16(38)
- 17(33)
- 18(34)
- 19(34)
- 20(35)
- 21(32)
- 22(34)
- 23(8)
- 24(9)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
色
イエロー(11)
クリア(4)
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
端子形状

先開形(15)
先開形
特性
- 耐熱(5)
耐熱
全長(mm)
- 17(1)
- 17.8(1)
- 18(2)
- 18.2(2)
- 19.5(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25.2(2)
- 25.4(1)
- 25.5(1)
- 25.7(4)
- 26(3)
- 26.2(3)
- 26.4(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32.7(4)
- 33.5(2)
- 全長(mm)をもっと見る
17・17.8・18・18.2・19.5・20・22・23・25.2・25.4・25.5・25.7・26・26.2・26.4・27・28・30・32.7・33.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(7)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ストロングホールド(3)
- 冨士端子工業(2)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・ストロングホールド・冨士端子工業・TRUSCO・DST(大同端子製造)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,298~税込¥3,628~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1箱(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)3日以内出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
ストロングホールド¥799~税込¥879~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形
ニチフ¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)41日以内出荷から66日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン
ニチフ(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(100個)3日以内出荷から76日以内出荷TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)
ストロングホールド¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)
ストロングホールド¥749~税込¥824~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし