絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(6)
内径(Φmm)
- 3.7(2)
- 4.3(5)
- 5.2(1)
- 5.3(3)
- 6.4(4)
- 8.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 12
- 0.08(1)
- 0.25~1.65(3)
- 0.57~1.44(3)
- 1.04~2.63(4)
- 1.14~1.82(3)
- 2.63~6.64(2)
- 10(7)
- 11(7)
- 14(14)
- 15(13)
- 16(16)
- 17(14)
- 18(14)
- 19(14)
- 20(14)
- 21(14)
- 22(15)
- 23(3)
- 24(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 7(1)
- 7.9(1)
- 8(2)
- 8.4(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 9.5(3)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
全長(mm)
- 17(1)
- 17.8(1)
- 18(2)
- 18.2(2)
- 19.5(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25.2(1)
- 25.5(1)
- 28.2(1)
端子形状

先開形(7)
先開形
種類
- 裸圧着端子(8)
裸圧着端子
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ニチフ(3)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・JAPPY・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
裸Y形端子とは、端子の形状がY形に先端が開いたケーブルの接続端子です。丸形端子は取付けビスを外さないと端子が外せませんが、裸Y形端子はビスを緩めるだけで端子を外すことができます。そのため大量のケーブル配線の接続には省力化が可能。端子のサイズは0.3sqから14sq程度まであり、多くのケーブルのサイズに適用できる種類が揃っています。裸Y形端子の材質は信号ロスを防ぐ無酸素銅鈴メッキで、販売個数が50個や100個とまとまった個数の販売です。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
4~5未満(2)
6~7未満(6)

角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)欠品中接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥2,598税込¥2,8581箱(100個)当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形