絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(4)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(2)
  • 0.3~1.65(1)
  • 0.57~1.44(2)
  • 1.04~2.63(4)
  • 1.14~1.82(3)
  • 1.82~2.89(1)
  • 2.63~4.6(1)
  • 2.63~6.64(2)
端子形状
端子形状
先開形(10)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(21)
  • エスコ(18)
  • ELPA(16)
  • JST(日本圧着端子製造)(10)
  • DST(大同端子製造)(8)
  • TRUSCO(6)
  • 冨士端子工業(5)
  • ストロングホールド(3)
  • アメリカン電機(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ユーボン(1)
  • Kang Yang(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁Y型端子 YF-1.25-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-1.25-4

    オーム電機
    148税込163
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • 絶縁Y型端子 YF-2-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-2-4

    オーム電機(1件のレビュー)
    148税込163
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • 絶縁Y型端子 YF-3.5-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-3.5-4

    オーム電機
    179税込197
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)3.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • Y型端子 Y1.25-3 オーム電機

    Y型端子 Y1.25-3

    オーム電機
    158税込174
    1袋(15個)
    欠品中
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
  • 絶縁Y型端子 YF-5.5-5 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-5.5-5

    オーム電機
    189税込208
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
  • Y型端子 Y1.25-4S オーム電機

    Y型端子 Y1.25-4S

    オーム電機
    158税込174
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
  • Y型端子 Y2-5 オーム電機

    Y型端子 Y2-5

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
  • Y型端子 Y2-3 オーム電機

    Y型端子 Y2-3

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
  • Y型端子 Y2-4 オーム電機

    Y型端子 Y2-4

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • Y端子 Y5.5-5 オーム電機

    Y端子 Y5.5-5

    オーム電機
    268税込295
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
Y型(先開型)圧着端子