カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
端子形状

棒形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 12(2)
色
オレンジ(1)
ブラック(1)
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(51)
- ニチフ(25)
- エスコ(21)
- ワゴジャパン(16)
- フエニックス・コンタクト(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- 明工社(7)
- DST(大同端子製造)(6)
- ELPA(5)
- 冨士端子工業(4)
- オーム電機(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 東洋技研(3)
- Kang Yang(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユーボン(1)
- フェニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

絶縁カバー付フェルール
ワイドミュラー¥10税込¥111個当日出荷長さ(mm)被覆剥き:8色橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥8,898税込¥9,7881パック(500個)当日出荷スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番256-2137材質銅(スズメッキ)長さ(mm)剥:15色ブラック電線抱合範囲AWG(#)16寸法D2(mm)3.5寸法L2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5