絞り込み
端子形状

棒形(1)
色
オレンジ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 20(1)
全長(mm)
- 12(1)
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(1)
- ニチフ(9)
- エスコ(5)
- TRUSCO(3)
- 冨士端子工業(3)
- 東洋技研(2)
- ELPA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 明工社(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「端子形状」から絞り込む

棒形(1)

絶縁カバー付フェルール
ワイドミュラー¥10税込¥111個当日出荷長さ(mm)被覆剥き:8色橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 棒端子
- 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
- 絶縁キャップ付 棒形圧着端子