絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(4)
- 9~10未満(1)
端子形状

閉端接続子(3)
色
ホワイト(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10
- 8(4)
- 9(1)
- 11(4)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(3)
- 22(4)
特性
- 耐熱(2)
全長(mm)
- 19(1)
- 23(1)
- 28(3)
19・23・28
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
絶縁付圧着端子
ブランド
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
TRUSCO・ニチフ

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格〇