絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(5)
端子形状
先開形(3)
端子形状
差込形(15)
端子形状
板形(4)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(37)
  • 2~3未満(28)
  • 3~4未満(3)
  • 8~9未満(1)
種類
  • イージーロックコネクタ(1)
  • 差込型接続端子(14)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(11)
  • 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16
  • 1/0(3)
  • 2(3)
  • 2/0(3)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(30)
  • 11(27)
  • 12(32)
  • 14(47)
  • 15(31)
  • 17(36)
  • 18(56)
  • 19(41)
  • 20(41)
  • 21(32)
  • 22(38)
  • 23(5)
  • 24(6)
  • 26(3)
幅(mm)
  • 2.2(2)
  • 2.8(4)
  • 3.1(3)
  • 3.2(2)
  • 3.4(4)
  • 5(3)
  • 5.5(7)
  • 6.35(2)
  • 6.4(2)
  • 6.6(4)
  • 6.8(2)
  • 6.9(2)
  • 7(3)
  • 7.2(3)
  • 7.4(2)
  • 8(6)
  • 8.5(5)
  • 9.5(6)
  • 11.6(2)
  • 12(3)
色
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(27)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(29)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(12)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
内径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 2.2(1)
  • 3.2(6)
  • 3.7(6)
  • 4.3(7)
  • 5.3(7)
  • 6.4(4)
  • 8.4(3)
  • 10.5(1)
1.9・2.2・3.2・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4・10.5
全長(mm)
  • 13.3(2)
  • 15(2)
  • 16.3(2)
  • 16.5(2)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 18.5(2)
  • 18.6(3)
  • 19.2(4)
  • 19.5(6)
  • 19.8(2)
  • 20(6)
  • 20.2(3)
  • 20.6(3)
  • 21(9)
  • 21.3(2)
  • 22(7)
  • 25(3)
  • 26.2(4)
  • 27.7(3)
13.3・15・16.3・16.5・17・18・18.5・18.6・19.2・19.5・19.8・20・20.2・20.6・21・21.3・22・25・26.2・27.7・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • DST(大同端子製造)(2)
  • JAPPY(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • TRUSCO(3)
  • ストロングホールド(13)
  • ニチフ(19)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ワイドミュラー(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 冨士端子工業(3)
DST(大同端子製造)・JAPPY・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TRUSCO・ストロングホールド・ニチフ・フエニックス・コンタクト・ワイドミュラー・ワゴジャパン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子形状」から絞り込む
丸形
丸形(5)
先開形
先開形(3)
差込形
差込形(15)
板形
板形(4)
棒形
棒形(1)
横開形
横開形(1)
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ
    ブルー
    レッド

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(11件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(9件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
    仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)
    クリア
    レッド
    ブルー

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO
    レッド
    クリア
    ブルー

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • 差込形ピン端子(袋入) ニチフ

    差込形ピン端子(袋入)

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
  • 差込形接続端子 MA形 ニチフ
    ブルー
    レッド

    差込形接続端子 MA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ
    ブルー
    レッド

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 差込形分岐用接続端子 ニチフ
    ブルー
    レッド

    差込形分岐用接続端子

    ニチフ
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品
    幅(mm)6.9種類差込型接続端子端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
  • 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)
    レッド
    イエロー
    ブルー

    絶縁被覆付丸型端子 ストレート形

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100個)
    当日出荷
    適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0寸法d2(Φmm)3.7材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
  • ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 ストロングホールド
    ブルー
    レッド

    ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)
    レッド
    ブルー
    イエロー

    圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)
    当日出荷から95日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド
    ブルー
    レッド

    ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド
    ブルー
    レッド
    イエロー

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト
    ブラック
    ホワイト
    グレー
    ブルー
    レッド

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(100個)
    当日出荷
    柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) JST(日本圧着端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。トラスコ品番422-5678材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)14.4色シルバー外径(Φmm)6.6電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3JIS規格○電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)3.7適合電線範囲 AWG(#)16-14
  • 絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)
    イエロー
    ブルー
    レッド

    絶縁被覆付丸型端子 F 形

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)
    クリア
    ブルー
    イエロー
    レッド

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • 防水形圧着端子 ニチフ

    防水形圧着端子

    ニチフ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ
    ブルー
    レッド

    差込形接続端子 F形

    ニチフ
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5.1全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
  • 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子ホック形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ホック形
  • 絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO
    レッド
    ブルー

    絶縁被覆付差込形接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(15個)
    当日出荷
    接触部絶縁形です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
  • 圧着端子(フェルール) ワゴジャパン
    ブラック
    レッド

    圧着端子(フェルール)

    ワゴジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
    材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)
    レッド
    イエロー
    ブルー

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)
    レッド
    イエロー
    ブルー

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1袋(1000個)
    18日以内出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト
    ブラック
    ブルー

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド
    ブルー
    レッド

    ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    ¥599~税込¥659~
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
  • ギボシ形端子 TRUSCO

    ギボシ形端子

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    用途中間接続端子として。全長(mm)17.5材質/仕上黄銅(電気すずめっき)色銀質量(g)35電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
  • イージーロックコネクタ用端子 ニチフ

    イージーロックコネクタ用端子

    ニチフ
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(500個)
    当日出荷
    種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得有CSA規格取得有耐電圧(V)2000
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン色乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド

    Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)

    ストロングホールド
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
  • ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)

    ストロングホールド
    ¥779税込¥857
    1袋(25個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド
    ブルー
    レッド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    ¥739税込¥813
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.3全長(mm)20.6サイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)7.4最高使用温度(℃)105
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)
    ブルー
    レッド
    イエロー

    圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合。寸法(mm)6.3×0.8種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子