絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- その他(1)
色
ブルー(2)
レッド(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(1)
全長(mm)
- 16(1)
- 21.3(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ニチフ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 住電機器システム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0色青外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
『差込型(タブ端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁被膜付き差込型圧着端子
- 裸差込型圧着端子