カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ANMO(43)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(55)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- Nikon(ニコン)(16)
- SK(新潟精機)(13)
- THANKO(サンコー)[電子機器](29)
- TRUSCO(11)
- アズワン(13)
- アームスシステム(54)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(18)
- カートン(51)
- ケニス(28)
- スリーアールソリューション(13)
- ナリカ(126)
- ホーザン(446)
- マイクロネット(54)
- ミラック光学(15)
- ライカ(22)
- 斉藤光学(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(271)

スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能
ハンディ型 デジタル顕微鏡
ブロードウォッチ(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
SEM用カーボン両面テープ
ケニス¥4,598~税込¥5,058~1巻(1巻)当日出荷試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置
アームスシステム(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
モニタリングスコープ D
シンワ測定(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
デジタル顕微鏡
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書質量(g)約70(スタンド含まず)ケーブル長(m)約1.5倍率最大300倍対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117センサーCMOSインターフェースUSBLED色白色解像度静止画:最大1920×1080フォーカス手動画素数200万画素LED使用数(個)8灯
Dino-Lite Premier M
ANMO(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
USBカメラ フレキシブルタイプ
MCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)色ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2000画素数30万画素明るさオート画角約60°
実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)
マイクロネット(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から3日以内出荷あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応
スリーアールソリューション(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷約200万画素CMOSセンサーを搭載した有線式デジタル顕微鏡。鮮明な映像をパソコンの大画面に映し出します。先端の高照度白色LED8灯で対象を明るく照らし、明るさはダイヤルで調整可能。専用ソフトで長さ・面積の計測やデータ保存・共有ができます。軽量ハンディタイプで、ワークの傷・バリ確認や半導体・電子基板の検査に活躍。レンズカバー2種・スタンド・収納ケース付き。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ
エンリス商事(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム仕様明るさ調節:手動材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC質量(g)約270視野角67度直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置
アームスシステム(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶
シンワ測定(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
デジタルマイクロスコープ nano.capture
SIGHTRON(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。トラスコ品番818-5331質量(g)約90倍率有効:60~250倍(17型モニター使用時)対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯寸法(Φ×mm)約30×86最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)撮像素子CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル顕微鏡
サンワサプライ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡。LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能。4.3インチのカラースクリーン内蔵。表示映像の静止画や動画撮影が可能。パソコンに接続して操作が可能用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000
ハンディ顕微鏡 DX
レイメイ藤井¥3,698税込¥4,0681個当日出荷付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス仕様LEDライト付、UVライト付材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30連続点灯時間(時間)約24
USB顕微鏡
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書形式ビデオ:AVI対応OSWindows 10・8.1・8・7倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)接続方式USB2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く)センサー200万画素CMOS解像度撮影:最大1600×1200フォーマット形式保存:JPEGアズワン品番64-0901-93
顕微鏡用スケール(シートゲージ)
ナディック¥4,990税込¥5,4891個当日出荷材質ポリエステルサイズ75×105mm精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)線幅(mm)0.006~0.008mm
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
マイクロネット¥78,980~税込¥86,878~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけますタイプ双眼ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ顕微鏡 ZOOM
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品ハンドストラップ仕様LEDライト付、UVライト付材質ABS、アクリル使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30連続点灯時間(時間)約9
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット
アームスシステム(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781セット当日出荷低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1総合倍率7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント
マイクロネット(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
USB接続マイクロスコープ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品●簡易スケール仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光)
ANMO¥49,980税込¥54,9781台欠品中10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
SEM試料台
ケニス¥3,498~税込¥3,848~1組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
スマホ顕微鏡
APEXEL¥7,498税込¥8,2481個当日出荷様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。用途顕微鏡付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー質量(g)47倍率200X伸縮範囲(mm)クリップ:71~105対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの入力5V/1A標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2バッテリー容量(mAh)3.7V-100サイズ(mm)87×67×33
LCDデジタルマイクロスコープ
アルファーミラージュ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
...