絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホーザン(429)
- ナリカ(127)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(55)
- アームスシステム(54)
- マイクロネット(54)
- カートン(51)
- ANMO(43)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- 斉藤光学(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](29)
- ケニス(28)
- ライカ(22)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(18)
- Nikon(ニコン)(17)
- SK(新潟精機)(14)
- アズワン(13)
- ミラック光学(13)
- スリーアールソリューション(13)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る

実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能
実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14