絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- モノタロウ(2)
- ホーザン(342)
- ナリカ(128)
- マイクロネット(70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- アズワン(58)
- ANMO(58)
- カートン(56)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
- 島津理化(55)
- アームスシステム(55)
- 八洲光学工業(47)
- ライカ(43)
- 斉藤光学(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](29)
- ケニス(29)
- スリーアールソリューション(23)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
- ミラック光学(15)
- ブランドをもっと見る

ニコンズーム式実体顕微鏡セット
Nikon(ニコン)¥294,800税込¥324,2801個翌日出荷ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
Nikon(ニコン)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷付属品ストラップ、ソフトケース種別(ライト無)寸法(mm)90×89×124(収納時)質量(g)395眼幅調整範囲(mm)51~72防塵防水性能防滴実視野(Φmm)11
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
Nikon(ニコン)¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷寸法(mm)144×190×280質量(kg)4総合倍率8×~40×接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個対物レンズ0.8~4×(ズーム)鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
プレーンスタンド
Nikon(ニコン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
ピラースタンド(アダプター付き)
Nikon(ニコン)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷大型双眼望遠鏡用のピラースタンド(アダプター付き)。堅牢かつ耐久性に優れたピラースタンドです。付属のピラースタンドアダプターを介することで架台が取り付けられるため、大型双眼望遠鏡を据え付けて観察が可能です。スタンドのカラーは、大型双眼望遠鏡本体と同じアイボリーです。
ネイチャースコープ シャーレホルダー
Nikon(ニコン)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷携帯型実体顕微鏡用、シャーレホルダー。 。ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレホルダーです。直径90mmのシャーレまで載せることができます。
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
Nikon(ニコン)¥499,800税込¥549,7801個22日以内出荷寸法(mm)300×337×434質量(kg)9.8総合倍率6.3×~80×照明装置高輝度LED光源接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個対物レンズ0.63~8×(ズーム)鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
ユニバーサルスタンド1型 CH
Nikon(ニコン)¥119,800税込¥131,7801台30日以内出荷標準スタンドに載らないような大きなサンプルの観察に便利です。スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。テーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3 ~ 53mmに対応)。仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/SMフォーカスマウント2(SM USアダプターG-USAが別途必要です)ストローク(mm)上下:253、左右:260質量(kg)4.4
ユニバーサルスタンド2型
Nikon(ニコン)¥89,980税込¥98,9781個47日以内出荷焦準スタンドに載らないような大きな試料の検鏡に便利。 スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。 G-US1A型はテーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3~53mmに対応)。仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/フォーカスマウントSMストローク(mm)(上下)254、(左右)260質量(g)23
プレーンスタンドC
Nikon(ニコン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。 C-PSCNはベース部がより小さく場所をとりません。倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明