絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,728)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(460)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII Nikon(ニコン)

    ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII

    Nikon(ニコン)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
    付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37質量(g)(電池除く)約130電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)測定単位1m/yd.測定範囲(m)5~730対物レンズ有効径(mm)20ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)16.7実視界(°)6
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ。広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • ポケットタイプルーペ 20D Nikon(ニコン)

    ポケットタイプルーペ 20D

    Nikon(ニコン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
    質量(g)28寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×19.5倍率(倍)5(2/3)(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
  • 業務用ツノ型目当て Nikon(ニコン)

    業務用ツノ型目当て

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
    対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WFブラック
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)作動距離(mm)115眼幅調整範囲(mm)52~75接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付きズーム7.5:1本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)鏡筒形式固定式ズーム範囲0.67~5×俯角45度光学系内斜系(ズーム変倍式)
  • 業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J Nikon(ニコン)

    業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J

    Nikon(ニコン)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
    付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK質量(g)約170(電池を除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)倍率(倍)6測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42測定範囲(m)7.5~1600対物レンズ有効径(mm)21防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
  • 接眼レンズ Nikon(ニコン)

    接眼レンズ

    Nikon(ニコン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン)

    COOLSHOT用ケース CS-CS2

    Nikon(ニコン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
    対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
  • 双眼鏡ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡ケース

    Nikon(ニコン)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双眼鏡用ケースです。
  • 双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25

    Nikon(ニコン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
    幅(mm)109厚さ(mm)51高さ(mm)123質量(g)305倍率(倍)8~24眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)最短合焦距離4.0m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6(8倍時)ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)実視界(°)4.6°(8倍時)
  • ポケットタイプルーペ 16D Nikon(ニコン)

    ポケットタイプルーペ 16D

    Nikon(ニコン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
    質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8倍率(倍)4(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
  • ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII Nikon(ニコン)

    ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII

    Nikon(ニコン)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
    付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式測定範囲6-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41測定範囲(m)5-1090対物レンズ有効径(mm)22ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)17実視界(°)6
  • 吊りヒモ Nikon(ニコン)

    吊りヒモ

    Nikon(ニコン)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用吊りヒモです。
    対応製品Sportstar Zoom 8-24×25ブラック
  • ルーペ Nikon(ニコン)

    ルーペ

    Nikon(ニコン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)24×42×16質量(g)15種類携帯用倍率(倍)10レンズ13mmトリプレット黄河ガラス
  • ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED Nikon(ニコン)

    ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED

    Nikon(ニコン)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
    付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1(DC3V)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
  • デジマイクロスタンド Nikon(ニコン)

    デジマイクロスタンド

    Nikon(ニコン)
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 双眼鏡用ストラップ 31083 Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ストラップ 31083

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    双眼鏡用ストラップ
    対応製品PROSTAFF P7 8x42、PROSTAFF P7 10x42、PROSTAFF P7 8x30、PROSTAFF P7 10x30
  • LRF ケース CGE (Forestry Pro II J用) Nikon(ニコン)

    LRF ケース CGE (Forestry Pro II J用)

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J用のケースです。 ※標準付属品
    適合林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J質量(g)約40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×135×30
  • カウンタ Nikon(ニコン)

    カウンタ

    Nikon(ニコン)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。 表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 ヘッド装着タイプ。 株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
    適合機種MF-1001、MF-501質量(g)95使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)保存温度範囲(℃)-20~60
  • 双眼鏡用ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ケース

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    双眼鏡用ケース
  • COOLSHOT用ケース CS-CSS21 Nikon(ニコン)

    COOLSHOT用ケース CS-CSS21

    Nikon(ニコン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。
    適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン質量(g)約52内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60
  • 双眼鏡 MONARCH M7 10×30 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M7 10×30

    Nikon(ニコン)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.7°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
    付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)470倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15.8実視界(°)6.7
  • 双眼鏡 ACULON T02 8x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 8x21

    Nikon(ニコン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。
    質量(g)195倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10.3実視界(°)6.3
  • 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 10x21

    Nikon(ニコン)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
    幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
  • ニコンズーム式実体顕微鏡セット Nikon(ニコン)

    ニコンズーム式実体顕微鏡セット

    Nikon(ニコン)
    294,800税込324,280
    1個
    翌日出荷
    ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
    総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
  • HP 接眼目当て アタッチメント Nikon(ニコン)

    HP 接眼目当て アタッチメント

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の目当てアタッチメントです。
    対応製品7x50IF SP WP、7x50SP・防水型、10x70IF SP WP、10x70SP・防水型、7x50IF HP WP TROPICAL、7x50トロピカルIF・防水型・HP、7x50IF HP WP TROPICAL SCALE、7x50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10x70IF・防水型・HP、18x70IF WP WF、18x70IF・防水型・WF
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    明るく自然な色調と鮮明な視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • 対物キャップ Nikon(ニコン)

    対物キャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    対物キャップ
  • ネックストラップ Nikon(ニコン)

    ネックストラップ

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用ネックストラップです。
    対応製品ACULON T02 8×21、ACULON T02 10×21ブラック
  • 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双眼鏡の接眼キャップです。
    ブラック
  • ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ Nikon(ニコン)

    ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ

    Nikon(ニコン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ、ソフトケース種別(ライト無)寸法(mm)90×89×124(収納時)質量(g)395眼幅調整範囲(mm)51~72防塵防水性能防滴実視野(Φmm)11
  • 双眼鏡 モナーク 5 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 モナーク 5

    Nikon(ニコン)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
  • 目当て7X50T.SP10X15X70ツノ型 Nikon(ニコン)

    目当て7X50T.SP10X15X70ツノ型

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 7x/10x/18x ツノ型目当て。
  • モナーク56ミリ 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    モナーク56ミリ 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
  • ミクロン6X15 CF 目当てゴム Nikon(ニコン)

    ミクロン6X15 CF 目当てゴム

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    欠品中
    双眼鏡 ミクロン用の目当てです。
  • ミクロン6X15 CF 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    ミクロン6X15 CF 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 ミクロン用の接眼キャップです。
  • ストラップ ミクロン6X15 CF Nikon(ニコン)

    ストラップ ミクロン6X15 CF

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 ミクロン用のストラップです。
  • LRF用 ハンドストラップ(ブラック2) Nikon(ニコン)

    LRF用 ハンドストラップ(ブラック2)

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    レーザー距離計用 LRF用ハンドストラップ(ブラック2)。
    対応製品COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i GII、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 40i、COOLSHOT 40、COOLSHOT 20i GIIIブラック
  • 7X50CF WP 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    7X50CF WP 接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の接眼キャップです。
    対応製品7x50CF WP GLOBAL COMPASS

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品