カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(9)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(566)
- 永井ゲージ製作所(358)
- SK(新潟精機)(346)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(259)
- レニショー(226)
- エスコ(205)
- TC(94)
- シム&ゲージ(71)
- OSG(オーエスジー)(65)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- フジツール(38)
- プレシジョンブランド(35)
- 全晴(32)
- TRUSCO(29)
- TESA[測定用品](28)
- 理研測範(27)
- 測範社(JPG)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ゲージ

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
PC製型取りゲージ ロックタイプ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)本体質量(g)220有効長(mm)127アズワン品番64-7726-98マグネット2個表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
テーパーゲージ 快段目盛 直尺付
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。材質ゲージ鋼
ゲージブロックセット 検査用
¥19,980税込¥21,9781セット(10個組)当日出荷測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
ラジアススケール A-1R0.5~7
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から14日以内出荷1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
125mm プラスチックシクネスゲージ
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット(13枚)当日出荷耐食、不伝導、ノンスパークエスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762リーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
ゲージブロックセット 鋼製
(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット(32個)当日出荷測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.005,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.20,1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,1.90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,60(各1個)材質鋼製精度1-10mm ±0.20μm(許容寸法偏差:0.16μm ),10-25mm ±0.30μm(許容寸法偏差:0.16μm ),25-50mm ±0.40μm(許容寸法偏差:0.18μm),50-75mm ±0.50μm(許容寸法偏差:0.18μm)ブロック寸法(mm)9×30
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から13日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ
SK(新潟精機)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
プラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本
プレシジョンブランド¥6,598~税込¥7,258~1セット(13本)当日出荷12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,498~税込¥2,748~1セット(9枚)ほか当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
直角測定用テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。用途ミゾ、隙間等の測定に測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05
シクネスゲージ 90X13 9枚組(MM)
KTC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9枚)当日出荷トラスコ品番373-8612材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34タイプ-測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)90×13
ラジアスゲージ272型
フジツール(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から90日以内出荷工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。用途角溝型のR部測定
ネジピンゲージ
伊東NC¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応