カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(9)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(566)
- 永井ゲージ製作所(358)
- SK(新潟精機)(346)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(259)
- レニショー(226)
- エスコ(204)
- TC(94)
- シム&ゲージ(71)
- OSG(オーエスジー)(65)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- フジツール(38)
- プレシジョンブランド(35)
- 全晴(32)
- TRUSCO(29)
- TESA[測定用品](28)
- 理研測範(27)
- 測範社(JPG)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ゲージ

真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ 90X13 9枚組(MM)
KTC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9枚)当日出荷トラスコ品番373-8612材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34タイプ-測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)90×13
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ISO限界ネジプラグゲージ
測範社(JPG)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
フィラーゲージ(ステンレス製)
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。用途すき間測定に。長さ(m)1精度(mm)±0.005リーフ幅(mm)12.7
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ
WAKI(和気産業)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージです。 凹凸・曲面等の複雑な形状も型取りできます。 ロックレバー付きなので、型取り時にゲージ針を固定することができます。用途床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージ材質本体:ABS、ポリアミド / ゲージ針:ポリスチレン奥行(mm)25
ストレートスタイラス
レニショー¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から47日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
セラミックブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品係数(9.5±1)×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューピッチゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れリボン鋼
シム&ゲージ¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から10日以内出荷焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。長さ(m)1
ピッチゲージ (UNF)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本当日出荷UNFねじ(60°)16枚仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
SUS フィラゲージ
SK(新潟精機)¥579~税込¥637~1個当日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000ケース寸法(mm)77×77×22リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージダブル
シンワ測定¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から20日以内出荷2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。 隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。 穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。 隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)25測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120本体寸法(mm)144×16.3×5.5精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から15日以内出荷段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
型取りゲージ プラバーA
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約160×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:234×133×20製品質量(g)290
ボールゲージSUS
全晴¥5,998~税込¥6,598~1本ほか5日以内出荷から25日以内出荷ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ピッチゲージ (UNC)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷UNCねじ(60°)22枚仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
シクネスゲージ 9枚組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥839~税込¥923~1個当日出荷狭いすき間でも正確に測定できます。用途すき間の測定に厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3枚数9リーフ幅(mm)13
シクネスゲージ 230X13 9枚組(MM)
KTC¥3,698税込¥4,0681セット(9枚)当日出荷付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8604材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79タイプ-測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)230×13
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタイラス
レニショー¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から47日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
限界ネジプラグゲージ 工作用
測範社(JPG)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用