カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(9)
- 永井ゲージ製作所(356)
- レニショー(105)
- エスコ(94)
- TC(94)
- SK(新潟精機)(87)
- 第一測範(84)
- アイゼン(76)
- OSG(オーエスジー)(58)
- シム&ゲージ(53)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
- プレシジョンブランド(35)
- 全晴(32)
- TRUSCO(29)
- TESA[測定用品](28)
- 測範社(27)
- WATERS(20)
- 測範社(JPG)(20)
- 日本スプリュー(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ゲージ

クラックテスター
マイゾックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷深さゲージ・クラックスケール付。用途コンクリートのヒビ割れの測定セット内容クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本)ゲージ長さ(mm)200ゲージ径(Φmm)25マイゾックスコード212823
管用テーパネジプラグゲージ Rc
測範社¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
リングゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から60日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)
KTC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)材質スチール(焼き入れ無)測定範囲0.0015-0.015(インチ)質量(g)34サイズ(mm)90×13
限界ねじリングゲージ
測範社(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)ほか当日出荷から10日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。用途おねじ検査等級メートルネジ2級
ピンゲージバラ
TC¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
吊りボルトピッチ測定専用メジャー Span Jack(スパンジャック)
エヌパット¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷高所でも楊重一回で計測可能。1人でも簡単作業。左右どちらかでも計測可能。ボルト径W3/8、W1/2に対応幅(mm)32長さ(m)3.6m適合ボルト径W3/8、W1/2
短尺テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。ボールチェーン付です。用途溝、隙間、穴径等の測定に材質本体:ステンレス測定範囲(mm)0.5-7.0目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7 9 10本体寸法(mm)W10×H72.8×D1.2本体質量(g)6器差(mm)±0.2板厚(mm)1.2硬さ(Hv)300RoHS指令(10物質対応)対応
三次元スタイラス
レニショー¥10,980税込¥12,0781個(1個)当日出荷エクステンションは、非常に深いフィーチャーとボアを測定するとき、またはアクセスが制限されたポイントをプロービングするときに使用するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。仕様マウントまで:M5長さ(mm)100全長(mm)100ステム径(Φmm)11材質(ステム)ステンレス鋼ねじ山M5
テーパースケールミニセット
全晴¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)材質ステンレス品番TS-SSE(旧品番TS-S)目量(mm)1板厚(mm)1.1
プラスチックリングゲージ (No.1~No.30)
アルファーミラージュ¥679税込¥7471個当日出荷プラスチック製なので軽くて使いやすく、持ち運びにも便利なリングゲージです。1号から30号まで対応しており、ワイヤーから取り外して使用することも可能です。
ラジアスゲージ
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。用途金型、治具、木型などのR部の検査に材質ゲージ:冷間圧延鋼
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に材質ポリカーボネート測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
ISO限界ネジリングゲージ
測範社(JPG)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
ISO管用平行限界ネジリングゲージ
測範社(JPG)¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
管用テーパネジプラグゲージ PT
測範社¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ピンゲージ(プラケース付/L=40)
アイゼン¥3,898~税込¥4,288~1本ほか12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
DIA 別作テーパゲージ 270A 真鍮製
永井ゲージ製作所¥53,980税込¥59,3781個当日出荷テーパになった厚さを使用して、二平面の間隔のおおよその寸法を測定する。 焼き無し品です。用途部品の隙間等のおおよその寸法を測定するトラスコ品番838-0586材質真鍮製、研磨仕上げ質量(g)58測定範囲(mm)0.3~41目盛(mm)0.05きざみ
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0644長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.40質量(g)2.6
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100A型
永井ゲージ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番838-0377長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.20質量(g)1.8
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷トラスコ品番838-0639長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.15質量(g)0.975
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番838-0634長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)0.65
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X100A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0371長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)0.9
シクネスゲージ 整備用
KTC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷トラスコ品番373-8647セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入材質スチール(焼き入れ無)質量(g)100測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30
ピンゲージバラ 2.00~2.99
TC(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50![[0.05-1.0]13枚シグネスゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575284-150529-02.jpg)
[0.05-1.0]13枚シグネスゲージ
エスコ(3件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個当日出荷エスコ品番EA725RA-6材質スチールリーフ長さ(mm)100ブレード枚数13測定内容0.05mm/0.25mm(0.05トビ)0.3mm/1.0mm(0.1トビ)







































![[0.05-1.0]20枚シグネスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575293-150529-02.jpg)
![[0.05-1.0]13枚シグネスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575284-150529-02.jpg)