絞り込み
ブランド
- レニショー
- モノタロウ(9)
- 永井ゲージ製作所(356)
- エスコ(94)
- TC(94)
- SK(新潟精機)(87)
- 第一測範(84)
- アイゼン(76)
- OSG(オーエスジー)(58)
- シム&ゲージ(53)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(37)
- プレシジョンブランド(35)
- 全晴(32)
- TRUSCO(29)
- TESA[測定用品](28)
- 測範社(27)
- WATERS(20)
- 測範社(JPG)(20)
- 日本スプリュー(15)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スタイラス
レニショー¥18,980~税込¥20,878~1個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。その他【センタースタイラス】N材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール
三次元スタイラス
レニショー¥10,980税込¥12,0781個(1個)当日出荷エクステンションは、非常に深いフィーチャーとボアを測定するとき、またはアクセスが制限されたポイントをプロービングするときに使用するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。仕様マウントまで:M5長さ(mm)100全長(mm)100ステム径(Φmm)11材質(ステム)ステンレス鋼ねじ山M5
スタイラス
レニショー¥19,980~税込¥21,978~1個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)3材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラス
レニショー¥17,980~税込¥19,778~1個26日以内出荷から51日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。その他【センタースタイラス】N材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥14,980~税込¥16,478~1個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。材質(ステム)セラミック
エクステンション
レニショー¥29,980~税込¥32,978~1個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。カーボンファイバーエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠となるアプリケーションに理想的です。材質(ステム)カーボンファイバ
CK200クリーニングキット
レニショー¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷Renishawでは、プロービングデバイスに組み込まれているすべてのダイナミクスカップリングメカニズムを最初の使用前に清掃し、その後も定期的に清掃することをお勧めします。各ダイナミクスクリーニングキットは「黄色のトラック」材料ストリップで構成されており、プローブとプローブヘッドに使用されている精密ボール座席と永久磁石を清掃するために使用されます。センサー【クリーニングが必要なセンサー】REVO(R)、PH20、RSP2、RSP3、SFP、SP25M、SP25モジュール、TP20モジュール、TP200モジュール
三次元スタイラス
レニショー¥17,980税込¥19,7781個(1個)当日出荷ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。炭化タングステンステムは、特にボールおよびステム直径が小さい場合に優れた強度を提供する。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)20寸法(mm)EWL:12.5ステム径(Φmm)0.7材質(ステム)タングステンカーバイドボール径(Φmm)1ねじ山M3
Φ25mm 基準球
レニショー¥53,980税込¥59,3781個26日以内出荷手動三次元測定機や自動三次元測定機に最適な汎用基準球です。プローブのキャリブレーションに適した角度に簡単に調整でき、基準球の上や中心、下でのキャリブレーションを実施できます。UKAS 規格にトレーサブルな証明書が付属します。なお、基準球固定用のスタッドはキットには含まれていないため、ご注意ください。長さ(mm)42ねじ径【オス側】M6材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)25
工具計測用ディスク
レニショー¥42,980税込¥47,2781個26日以内出荷工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。長さ(mm)23全長(mm)23径(Φmm)【マウント】3.95ディスク径(Φmm)12.7材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールディスク寸法(mm)8
セラミック製半球型
レニショー¥96,980税込¥106,6781個51日以内出荷半球型スタイラスは、粗い表面や、深い穴などの形状を検査するために設計されています。セラミック製先端は軽量で、耐摩耗性に優れ、磁性がありません。長さ(mm)12全長(mm)12ねじ径【オス側】M3グレード【ボール】10材質(先端)セラミック材質(ステム)ステンレススチール直径(mm)18
スタイラス
レニショー¥29,980~税込¥32,978~1個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。その他【センタースタイラス】N全長(mm)50ねじ径【オス側】M5材質(先端)ルビー材質(ステム)カーボンファイバ材質(ホルダー)ステンレススチール
M2 Φ6mm ルビーディスク
レニショー¥43,980税込¥48,3781個26日以内出荷スタースタイラスではアクセスが難しい、アンダーカットやボアの溝等の測定に使用します。また、「ラディアスエンドローラ」を付けることで、溝の幅を測定することもできます。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製パーツのスキャニング計測には推奨しません。長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【オス側】M2ローラーサイズ(mm)2ディスク径(Φmm)6材質(ステム)ステンレススチール材質(ディスク)ルビーディスク寸法(mm)1.2
アダプタ
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。以前のパーツ No:M-5000-6714長さ(mm)9全長(mm)9ねじ径【メス側】M3、【オス側】M4ステム径(Φmm)4.5材質(ステム)ステンレススチール
シルバースチールシリンダ
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷シリンダスタイラスは、先端に球をつけた標準的なスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。先端には熱処理が施されており、厳しい公差を満たす高精度仕様になっております。旧パーツ No.: M-5000-4153。同等 Mitutoyo 製品のパーツ No.: K651031。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-3013-CYL長さ(mm)12.75寸法(mm)【EWL】3.75全長(mm)12.75ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)3材質(ステム)シルバースチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥6,398税込¥7,0381個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過した場合と、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するように設計されています。RP1/2 用です。以前のパーツ No:M-2048-2093長さ(mm)13.5全長(mm)13.5ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3材質(ステム)シルバースチール
エクステンション
レニショー¥9,198~税込¥10,118~1個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ねじ径【オス側】M5、【メス側】M5ステム径(Φmm)11材質(ステム)ステンレススチール
CK200クリーニングキット
レニショー¥19,980税込¥21,9781セット(5個)4日以内出荷Renishawでは、プロービングデバイスに組み込まれているすべてのダイナミクスカップリングメカニズムを最初の使用前に清掃し、その後も定期的に清掃することをお勧めします。各ダイナミクスクリーニングキットは「黄色のトラック」材料ストリップで構成されており、プローブとプローブヘッドに使用されている精密ボール座席と永久磁石を清掃するために使用されます。センサー【クリーニングが必要なセンサー】REVO(R)、PH20、RSP2、RSP3、SFP、SP25M、SP25モジュール、TP20モジュール、TP200モジュール
三次元スタイラス
レニショー¥14,980税込¥16,4781個(1個)3日以内出荷ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)30寸法(mm)EWL:26ステム径(Φmm)3材質(ステム)ステンレス鋼ボール径(Φmm)5ねじ山M4
工具計測スタイラス
レニショー¥56,980税込¥62,6781個26日以内出荷直角度および平行度が高精度な仕上りの工具計測用スタイラスです。TS27R、OTS または RTS と使用します。長さ(mm)22全長(mm)22径(Φmm)【マウント】3.95寸法A(mm)19寸法B(mm)19寸法C(mm)8材質(先端)窒化珪素材質(ステム)ステンレススチール面取りY数量(個)【顔】5
工具計測スタイラス
レニショー¥16,980税込¥18,6781個26日以内出荷工具計測用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。長さ(mm)34.5全長(mm)34.5径(Φmm)【マウント】0ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法C(mm)4材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールオフセット0mm面取りN数量(個)【顔】4
工具計測スタイラス
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。長さ(mm)32.5全長(mm)32.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)9.3寸法B(mm)9.3寸法C(mm)3材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】4
工具計測用キューブスタイラス
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。長さ(mm)43全長(mm)43径(Φmm)【マウント】4.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)6材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】5
半球型スタイラス
レニショー¥52,980~税込¥58,278~1個26日以内出荷半球型スタイラスは、粗い表面や、深い穴などの形状を検査するために設計されています。セラミック製先端は軽量で、耐摩耗性に優れ、磁性がありません。ねじ径【オス側】M5グレード【ボール】40材質(先端)セラミック材質(ステム)ステンレススチール
ポインタスタイラス
レニショー¥40,980税込¥45,0781個26日以内出荷ポインタースタイラスは、ネジ形、特定の点、けがき線などの測定に適しています。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。直径(Φmm)【ポインター】1.39ねじ径【オス側】M2角度(°)30材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールサイズ(mm)【エンドフィーチャー】0.1
ポインタスタイラス
レニショー¥17,980税込¥19,7781個26日以内出荷ポインタスタイラスは、ねじ形状、けがき線などの測定に適したスタイラスです。シルバースチール製の先端は、計測対象との耐摩耗性が求められる場面に最適です。旧パーツ No.: M-5000-4150直径(Φmm)【ポインター】3ねじ径【オス側】M2角度(°)30材質(先端)シルバースチール材質(ステム)シルバースチールサイズ(mm)【エンドフィーチャー】0.1
ホルダ用スタイラス
レニショー¥15,980税込¥17,5781個26日以内出荷ホルダ用スタイラス。ねじなし。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600341-8453-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TST-0815.寸法(mm)【DK】0.8、【DS1】0.6質量(g)1寸法L(mm)15.8材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.8寸法ML(mm)4.8寸法DS(mm)1
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥4,798税込¥5,2781個26日以内出荷ブレークステムは、衝突時に工具計測プローブと切削工具を保護するよう設計されています。長さ(mm)15全長(mm)15ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3.925材質(ステム)シルバースチール
シルバースチールディスク
レニショー¥28,980~税込¥31,878~1個26日以内出荷から51日以内出荷ディスクスタイラスは、スタースタイラスでは検査するのが難しいアンダーカットやボアの溝などを検査するために設計されています。「ラディアスエンドローラー」のあるディスクスタイラスでは、溝の幅を測定することができます。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。材質(ステム)ステンレススチール材質(ディスク)シルバースチール
ストレートスタイラス
レニショー¥30,980税込¥34,0781個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム部品をはじめとするほとんどのスキャニング計測に理想的です。窒化珪素を鋳鉄のスキャニング計測に使用すると、摩損が発生するため、推奨されません。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)30.3寸法(mm)【EWL】22.8全長(mm)30.3ねじ径【オス側】M3ステム径(Φmm)1.5材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2材質(ホルダー)ステンレススチール
M2 Φ2.5mm ルビー球
レニショー¥24,980税込¥27,4781個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)40.2寸法(mm)【EWL】32.7全長(mm)40.2ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)2材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2.5材質(ホルダー)ステンレススチール
M4 Φ5mm 超硬球
レニショー¥14,980~税込¥16,478~1個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)4.5材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
M4 Φ3mm 超硬球
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)55寸法(mm)【EWL】25.8全長(mm)55ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)1.9材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)3材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラス
レニショー¥13,980税込¥15,3781個51日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム部品をはじめとするほとんどのスキャニング計測に理想的です。窒化珪素を鋳鉄のスキャニング計測に使用すると、摩損が発生するため、推奨されません。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)21寸法(mm)【EWL】9.8全長(mm)21ねじ径【オス側】M3ステム径(Φmm)1.4材質(先端)窒化珪素材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)2材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラス
レニショー¥25,980税込¥28,5781個51日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーの材料特性に似た摩耗に強いセラミック材です。アルミニウムに付着しないため、ルビー使用時に見られるような凝着摩耗を起こしません。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-1020-DS.8-SNその他【センタースタイラス】N長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】12.5全長(mm)20ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)0.8材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラス
レニショー¥27,980税込¥30,7781個51日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)50寸法(mm)【EWL】42.5全長(mm)50ねじ径【オス側】M3ステム径(Φmm)2材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラス
レニショー¥31,980税込¥35,1781個51日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。 。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)27.5寸法(mm)【ESWL】0、【EWL】20.5全長(mm)27.5ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)0.7材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1材質(ホルダー)ステンレススチール
ルビー球スタイラス
レニショー¥26,980税込¥29,6781個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。カーボンファイバ軸は非常に軽量で、重量を抑えなければならない場面に最適です。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミニウムはルビーに付着する性質があるため、ルビー球は、アルミニウム製パーツのスキャニング計測には推奨しません。MP700 との使用を推奨します。MP700 用スタイラスには、オーバートラベルが発生した場合に、プローブの三点支持機構のリシートを抑えてストレインゲージへの損傷を回避する設計が組み込まれています。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)100寸法(mm)【EWL】88.5全長(mm)100ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)4.5材質(先端)ルビー材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)6材質(ホルダー)ステンレススチール