絞り込み
センサ形状
- 円柱形(1)
検出距離(mm)
- 100
- 1(7)
- 1.5(26)
- 2(54)
- 2.5(11)
- 3(30)
- 4(46)
- 5(47)
- 6(11)
- 7(26)
- 8(43)
- 10(53)
- 12(14)
- 14(9)
- 15(39)
- 18(7)
- 20(23)
- 22(6)
- 25(9)
- 30(9)
- その他(7)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ヘッド形状
- 円(1)
検出対象
- 磁性金属(1)
- 非磁性金属(1)
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
「センサ形状」から絞り込む
円柱形(1)

超長距離タイプ近接センサ TL-L
omron(オムロン)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能タイプ円柱型、差動コイル形保護構造IEC規格 IP66出力電流出力タイプ検出距離100mm ±10%標準検出物体(mm)鉄200×200×1材質(ケース)アルミダイカスト制御出力DC200mA以下(残留電圧:1V以下)応答時間100ms以下消費電流(mA)DC40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~80電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下材質(検出面)エポキシ樹脂動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと)質量(g/m)約1500応差検出距離の15%以下耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)200 X、Y、Z各方向 10回検出ヘッドサイズΦ106電源の種類直流3線式
表面電位センサ EF-S1
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷種類表面電位センサ使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品