絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
RS PRO・omron(オムロン)・アサ電子工業・TELEMECANIQUE SENSORS・PEPPERL+FUCHS・SICK・オムロンヘルスケア・AUTONICS(オートニクス)・ifm efector(アイエフエムエフェクター)・BALLUFF・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・Metrol(メトロール)・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・IDEC(和泉電気)・Baumer・CONTRINEX(コントリネックス)・富士電機・azbil(旧:山武)・亀岡電子・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 近接センサ本体

FA現場のお役立ち情報
1,029件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「センサ形状」から絞り込む
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    12日以内出荷
    AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。PVCケーブル付き。スイッチング状態が見やすい
    付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 20 / L = 77保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)70漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 高周波誘導式フルメタル近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式フルメタル近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    12日以内出荷
    付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性。ヘビーデューティの金属性検出面。高い衝撃耐性と振動耐性。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。2線式技術
    付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ケーブルプラグ: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    12日以内出荷
    長距離検出。AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング
    付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)30 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダーケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~24.3使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    12日以内出荷
    ノイズに強く安定検出。導電性媒体を高い信頼性でレベル検出。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。スイッチング状態が見やすい
    付属品調整ドライバー: 1、ロックナット: 2 x M18材質PP (ポリプロピレン) (Crealen)取付非埋込式質量(g)121.5外形寸法(mm)M18×1 / L = 74保護構造IP 65出力開閉電流 (DC)(mA):200, (250 (0~35℃))検出方式静電容量型検出距離(mm)定格:2.5~8、8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有ヘッド形状円消費電流(mA)< 30インターフェースポートタイプ:A使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、塩化ビニール (PVC)、3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)検出対象導電性媒体(水、水性クーラント、各種液体など)、金属・非金属の固体センサ形状円柱形電気仕様NPN
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    12日以内出荷
    検出距離をポテンショメータで簡単設定。AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。ノイズに強く安定検出。位置検出またはレベル監視用
    付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)196外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81保護構造IP 65出力開閉電流(AC):200(mA)(UL規格適合アプリケーション用: DC 250 / 100)、開閉電流 (DC)(mA):200, (UL規格適合アプリケーション用: AC 250 / DC 100)、開閉電流 (ピーク) (mA):1500, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)15 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~12.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)40漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.5 (DC 24 V)感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)10(スイッチング出力時のAC)、(DC)8(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 開閉センサー SwitchBot

    開閉センサー

    SwitchBot
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    おうちをよりスマートに、よりセキュリティに ・ドアや窓の開閉を検知 ・帰宅と外出を認識可能 ・Alexaから音声通知 ・SwitchBotシリーズと連携 ・アラート通知機能 ・コードレスで置き場所様々 ※遠隔確認、アレクサ対応、アラート通知機能をご利用するにはSwitchBotハブミニが必要です。SwitchBotシリーズ製品と連携使用でしたら、Bluetooth範囲外にハブミニが必要です。
    本体寸法(mm)開閉センサーのサイズ:70.5×25.5×23、磁石のサイズ:35×12×12.5本体質量(g)【開閉センサー】43【磁石】13使用電池単4電池×2検知距離(m)最大5電池寿命通常には3年(室温25℃で、1日あたり80回の開閉、40回のボタン押し、 40回の光検知および20回のローカルシーンをトリガーする測定値)検出角度範囲(°)水平方向:90 / 垂直方向:55動作湿度(%RH)20~85動作温度範囲(℃)-10~+60
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
    仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型材質金属ケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    検出距離(mm)10保護等級IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 洗浄 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 洗浄 1kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
    仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)15ケーブル長(m)2検出距離(mm)15電源電圧(V)24 DC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 洗浄 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 洗浄 1kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO長さ = 50mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +50℃検出距離(mm)10接続M12電源電圧(V)12→24 DCねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique 誘導型近接センサ XS-M8 、 M12 、 M18. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
    仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = プラスチック動作温度 Min = -25℃ケーブル長(m)2検出距離(mm)8電源電圧(V)20→264 AC/DCねじの呼びM18最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)240
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-6-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-6-8

    アサ電子工業
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)6材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
  • RS PRO ホールセンサ ケーブル RS PRO

    RS PRO ホールセンサ ケーブル

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • リードスイッチ RS PRO RS PRO

    リードスイッチ RS PRO

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    欠品中
    仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
  • リードスイッチ RS PRO RS PRO

    リードスイッチ RS PRO

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm深さ = 6.25mm
  • 近接センサ  CSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ CSシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 。ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP66シリーズCS出力3線・NPN・NO検出方式静電容量検出距離(mm)10ヘッド形状樹脂角型検出面上面
  • 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMDシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
  • 近接センサ用磁石 電極ホルダー 3極電極 omron(オムロン)

    近接センサ用磁石 電極ホルダー 3極電極

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:3極電極●コード番号:354-307アズワン品番65-7316-87
  • 近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●検出範囲:60 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V AC/DC●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大AC電圧:264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●最大スイッチング周波数:150Hz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:185-7624アズワン品番65-7328-21
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm omron(オムロン)

    近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 11 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:25mm●幅:10mm●奥行き:6mm●コード番号:200-6008アズワン品番65-7297-20
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    汎用静電容量型センサ。E2K-X シリーズのねじ込み式静電容量センサは、ガラス、木材、水、油、プラスチックなど、金属や非金属の物体を非接触で検出することができます。固定検出距離では感度調整は不要です 耐熱性 ABS 樹脂ケース LED表示 IP66等級
    仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:Cable●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:80mm●応答周波数:100 (dc) Hz●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:744-9941アズワン品番65-7268-01
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金材質真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC)長さ(mm)47.1幅(mm)21サイズM12質量(g)約70(梱包状態)ボディサイズ標準保護構造コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69Kコード長さ(m)2接続方式コード引き出し、ケーブル標準検出物体(mm)鉄21×21×1検出距離(mm)7±10%材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキセンサー技術:誘導電源電圧(V)DC 10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~5.6検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下極性無極性最大応答周波数(kHz)350シールドシールドタイプ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下ねじの呼びM12×1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)30使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h開閉容量(mA)3~100
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz

    omron(オムロン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:27.1mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8392アズワン品番65-7335-76
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm omron(オムロン)

    近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 12 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:10mm●コード番号:200-6009アズワン品番65-7301-26
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100Hz

    SICK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 大きな検出範囲: 2 → 40 mm エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -25 → +85 ℃ 頑丈なハウジング又は食品に適したハウジングのオプション 産業用はステンレススチールから完全に製造されています IO-Link 及び Visual 調整インジケータを備えています オイル、冷却潤滑剤、洗浄製品に対する耐性がありますあなたの利点密閉型ステンレススチール製ハウジングにより、非常に長いサービス寿命を実現し、オイル、冷却用潤滑剤、クリーニング製品に対する耐性を備えています 大きな検出範囲と IO-Link により、安定したプロセスと高精度を実現しています 設備の可用性 Visual Adjustment インジケータとにより、すばやく簡単に設置できます セルフロックナット 大規模な製品により、柔軟でコストを最適化したアプリケーションソリューションの実装が可能になります ポートフォリオ お客様固有の特殊なバリアントを簡単に実装できます検出面がプラスチックで構成されている従来の近接センサとは異なり、IMI 誘導型近接センサはステンレススチール製の完全密閉型ハウジングを備えています。この特長により、IMI は、衝撃、すばやい温度変化、毎日の強力な媒体による清掃、冷却用潤滑剤の効果など、機械的負荷や化学的負荷がかかる過酷な用途に最適です。さらに、IMI は広い検出範囲と IO-Link 通信を提供しています。これにより、プロセスの安定性と設備の高可用性が確保され、アプリケーションソリューションの柔軟でコスト最適化された実装が可能になります。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 速度測定 材料輸送の監視 フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き バランサでの検出及び位置決めタスク 材料放電中のロータリーバルブの動作を監視します コンベアベルトのベルト張力を監視しています ランスの動きと位置の制御 機械の内部部品の移動と位置制御 基本的な酸素炉での排気フードの位置(上下)基本的な酸素炉の傾斜位置の監視 集塵時の正しいレバー位置を検出 オフガス中のダスト搬送システムでのロータリーバルブの作動 システム ダスト搬送システムでのコンベアベルトの操作 オフガスシステムのインペラ軸でのファン動作 (RPM) です メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 ローリング中のせん断におけるアクチュエータの位置を決定します プロセス カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 温度およびサンプルランスの移動と位置 酸素と炭素のランスの移動と位置制御 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 溶鉱炉での電極アームと電極の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:4 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:63.8mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:あり●コード番号:209-2487アズワン品番65-7324-85
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18

    オムロンヘルスケア
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    7日以内出荷
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30

    オムロンヘルスケア
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
  • 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス)

    円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    17日以内出荷
    IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
    形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応出力形式IO-Link/SIOモード切替
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様検出磁極:両用、磁気感度:4.5~6mT材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状角センサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    取付M12 ナット締付トルク2N・m保護構造IP67相当ヘッド形状ネジ表示灯赤色センサ形状ネジ型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(ケース)GF 強化PBT: グレー取付M7 ナット締付トルク0.3N・m保護構造IP65ヘッド形状ネジセンサ形状ネジ型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT材質(ケース)SUS取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定保護構造IP65ヘッド形状円センサ形状円柱型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)GF 強化PBT取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP67相当材質(ケース)GF 強化PBTヘッド形状角表示灯赤色センサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ取付M2 締付トルク0.15N・m 以下保護構造IP65ヘッド形状角消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μsec 以下出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色センサ形状角型
  • シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
  • 角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    直径(Φmm)(検出面)17タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ直流3線式PSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • スマート接触センサ E9NC-T用測定子 omron(オムロン)

    スマート接触センサ E9NC-T用測定子

    omron(オムロン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 円柱型長距離DC3線式近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型長距離DC3線式近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
    用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS各種認証CE出力形式NPN N.O.出力
  • オールメタル耐スパッタ近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル耐スパッタ近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体