絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
- RS PRO(201)
- アサ電子工業(187)
- omron(オムロン)(137)
- TELEMECANIQUE SENSORS(92)
- PEPPERL+FUCHS(46)
- SICK(43)
- AUTONICS(オートニクス)(34)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(32)
- BALLUFF(29)
- オムロンヘルスケア(22)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- Metrol(メトロール)(17)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- Baumer(13)
- CONTRINEX(コントリネックス)(12)
- 富士電機(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- 亀岡電子(6)
- ブランドをもっと見る
RS PRO・アサ電子工業・omron(オムロン)・TELEMECANIQUE SENSORS・PEPPERL+FUCHS・SICK・AUTONICS(オートニクス)・ifm efector(アイエフエムエフェクター)・BALLUFF・オムロンヘルスケア・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・Metrol(メトロール)・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・IDEC(和泉電気)・Baumer・CONTRINEX(コントリネックス)・富士電機・azbil(旧:山武)・亀岡電子・ブランドをもっと見る
「センサ形状」から絞り込む
![スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792249-230824-02.jpg)
スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。 ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。 スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化 部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。仕様当て方:直進ストローク(mm)3(全体の動き)全長(mm)40タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC50~55曲半径R7接触力8N(max.11N)コンタクト形状端面 SR1.25RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け動作形態A:NOIP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷長距離検出タイプ。 サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。 NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。 電源表示灯、動作表示灯内蔵。直径(Φmm)(検出面)80タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向上面検出検出距離(mm)50電源電圧(V)DC12~48保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
磁気近接用マグ
アサ電子工業¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。 「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります) 磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から67日以内出荷フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
静電容量式近接センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から12日以内出荷視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整。高IP保護で過酷な産業環境に最適。高温媒体に使用。位置検出またはレベル監視用付属品ロックナット: 2材質PBT、 PC、 POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65、 IP 67、 IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出方式静電容量式検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、 PUR、 Φ 4 mm、 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整有保護クラスIII伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥35,980税込¥39,5781個12日以内出荷AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。検出距離をポテンショメータで簡単設定。ノイズに強く安定検出付属品固定用金具: 2、シリンダーネジ: 2、スプリングディスク: 2材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 81保護構造IP 65出力開閉電流(AC):200(mA)(UL規格適合アプリケーション用: DC 250 / 100)、開閉電流 (DC)(mA):200, (UL規格適合アプリケーション用: AC 250 / DC 100)、開閉電流 (ピーク) (mA):1500, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)定格:3~20、20 ± 10 %対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)使用周囲温度(℃)-25~70外装シリンダーケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)40漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.5 (DC 24 V)感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)10(スイッチング出力時のAC)、(DC)8(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
近接センサ APS-Fシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz
オムロンヘルスケア¥5,298税込¥5,8281個欠品中TL-N;TL-Q標準誘導型センサ。TL-N及びTL-Qシリーズの誘導型近接センサモデルは、制限制御、集計制御、その他の用途に最適。金属に直接取り付け(TL-Nのみ)取り付けが容易高速パルス発生器、高速回転制御仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:32mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●最大スイッチング周波数:500Hz●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-81![高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791874-230824-02.jpg)
高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト
Metrol(メトロール)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷※本シリーズ「コンタクト着脱タイプ」はコンタクトが標準で付属しておりません。M5ネジの測定子(別売のFから始まる品番シリーズ)を合わせてご購入の上カスタマイズしてご使用いただくシリーズとなっております。 高精度MTタッチスイッチ[着脱式コンタクト]は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µ;mの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。用途【用途】 あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出仕様当て方:直進・偏角使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)3材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認ください曲半径R7接触力1N(軸方向)外径(mm)14コンタクト形状カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールベアリングIP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
近接センサ 長距離タイプ
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷種別液面レベルセンサ形状角型/直流3線式タイプ静電容量形コード長さ(m)2コードコード引き出しタイプ動作モードNCシールド非シールド
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状角出力電流(mA)80表示灯赤色センサ形状角型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質(ケース・ナット)SUS303取付M8 ナット締付トルク5N・m保護構造IP67ヘッド形状ネジ消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μ sec 以下出力仕様NPN(近接時ON)センサ形状ネジ型
角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向前面検出電源電圧(V)AC100~240保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から22日以内出荷鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD
omron(オムロン)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
角柱型標準タイプ近接センサ
omron(オムロン)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに 金属直取りつけが可能(-Nタイプ) 種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)タイプ角型、非シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示(赤色)応差検出距離の10%以下使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
エアシリンダ用センサ
アサ電子工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷高感度による安定動作。 さらに小形化。 Φ4溝用センサ。 角形センサ、3線式。 形状は2種、用途によって選択可能。仕様磁気感度:3~4mTタイプ標準保護構造IP67材質(ケース)GF 強化 PBT:黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)4(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと)応答速度16μ sec以下使用周囲湿度20~95%RH出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色リード線(色)S:グレー、N:黒ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
磁気近接センサ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状角応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)20~95
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
角型近接センサ E2Q6
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷付属品取扱説明書材質端子台:ポリアミド質量(g)約250/約230(梱包状態/本体のみ)タイプ角型、直流タイプ保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリアミド電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA時)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内、DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向耐衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)ポリアミド動作モードNO+NC表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm電源の種類直流3線式
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ
IDEC(和泉電気)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から46日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から114日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。構造金属製円柱形ねじ付検出対象鉄センサ形状ネジ型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーシングル内蔵ヘッド形状角ケーブルグレーセンサ形状角型
タッチセンサ
アサ電子工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から7日以内出荷材質(ゴムブーツ)ニトリルゴムストローク(mm)6取付M14繰返し精度(mm)±0.001材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状ネジ消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m操作力(N)0.8~1.2出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)表示灯本体から約100mm許容動作頻度(回/分)60以下材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)18以下取付穴寸法(mm)Φ14絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状ネジ型使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)0.08以下
近接センサCSシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)検出対象磁性金属
アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC
omron(オムロン)1個欠品中小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 電源電圧範囲DC5~24V。付属品取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)タイプ円柱型、シールドタイプ材質(ケース)黄銅消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下使用電圧範囲(V)DC4.75~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS動作モードNO表示灯(検出表示)赤色シールドシールド応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)電源の種類直流3線式
超長距離タイプ近接センサ TL-L
omron(オムロン)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能タイプ円柱型、差動コイル形保護構造IEC規格 IP66出力電流出力タイプ検出距離100mm ±10%標準検出物体(mm)鉄200×200×1材質(ケース)アルミダイカスト制御出力DC200mA以下(残留電圧:1V以下)応答時間100ms以下消費電流(mA)DC40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~80電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下材質(検出面)エポキシ樹脂動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと)質量(g/m)約1500応差検出距離の15%以下耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)200 X、Y、Z各方向 10回検出ヘッドサイズΦ106電源の種類直流3線式
アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から70日以内出荷アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から9日以内出荷直交流両用タイプ付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
溶接工程向け近接センサ
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷鉄とアルミが混在しても安定検出。GOOD DESIGN AWARD 2019受賞。スパッタの付着しにくさやコーティングの剥がれにくさを追求し、長期耐性を実現しました。スパッタが付着しにくいフッ素樹脂コーティングなので、スパッタが飛散する箇所に設置してもメンテナンス頻度を少なく保てます。剥がれにくいフッ素樹脂コーティング技術により、掃除しても長期にわたりスパッタ耐性を維持でき、センサ交換頻度を削減できます。スパッタに対する耐性を高めるためには、次の2点が重要です。?スパッタの付着を抑制する2付着したスパッタを擦り落としてもコーティングの剥離を抑制するそこでオムロンは下記2つの技術を追求し、長期耐性を可能にしました。コーティング表面を高撥水化するコーティング成膜技術により、スパッタ付着量を従来品の約半分に低減。下地表面の特殊加工と独自のコーティング成膜技術により、剥離を従来品の約1/60に大幅削減。*1.メーカーで想定した「アーク溶接環境下で1日10時間稼働し、清掃頻度を月1回(年間12回)」とした場合の想定値です。メーカー従来品(E2EF-Q)が清掃3回に1回の交換とすると、E2EW-Qは清掃180回に1回の交換となるため、10年以上交換不要となります。*2.メーカー従来商品E2EF-Q。*3.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。*4.1回のメンテナンスを金属ブラシで縦横10回のブラシとし、6回清掃した場合。*5.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。*6. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)従来のフルメタル近接センサは、樹脂ヘッドの近接センサに比べて検出距離が短く、着座作業時にワークがバタつくと検出が安定しない場合がありました。E2EWシリーズの「プレミアムモデル」なら余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減。これまで起こっていた突発停止の頻度を低減します。また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能。これまで以上に設備稼働率を維持向上します。*1. メーカー従来商品 E2EFとの比較。従来は検出ミスを防ぐために接触リスクのあるセンサ設置設計しかできませんでしたが、E2EWなら長距離検出により一定距離を離しても検出ミスを起こさず、接触リスクも軽減した余裕度の高い設置設計が可能です。超長距離タイプ(検出距離:7mm)で設計します。近接センサの検出面を突き出す必要があります。長距離タイプ(検出距離:6mm)で設計します。鉄材に埋め込む場合、近接センサの検出面を突き出す必要はありません。注. 詳細はカタログをご参照ください。オムロン独自の技術で鉄・アルミの同等検出距離を実現。異種材の混流ラインでも、突発停止の少ない設備設計を実現します。鉄もアルミも同等の長距離検出なので、着座作業時にワークがバタついても、余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減できます。また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能です。鉄とアルミの混流ラインで着座検知をする場合、安定検出のためにはそれぞれの検出距離に合わせた複数のサイズのセンサで設計をする必要があります。しかし、E2EWなら鉄もアルミも同じ検出距離なので、ワークによってサイズを変える必要がなく、 生産設備や機械図面を共通化できます。従来のフルメタルボディ近接センサは検出距離の短さが課題でした。E2EWシリーズではPRD*3 技術にオムロン独自のノイズ影響抑制技術を加えることで、近接センサを長距離化する際に課題となっていたノイズの影響を軽減し長距離化を実現。さらに、検出物体で発生する電流の変化を検出するタイミングと時間を調整することで、鉄もアルミも同等の長距離検出を可能にしました。パルス状の電流のタイミングをランダムにすることで、定周期ノイズによる検出信号への影響を低減。*3. PRD(Pulse Response Detection)とは、コイルにパルス状の電流を流したときに検出物体で発生する電流の変化を検出する技術です。*4.「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)IO-Linkで日々の設備条件変化を把握でき、立上げフェーズでの調整時間の短縮と、量産フェーズでの設備の安定稼働に貢献します。近接センサが検出物体をどのくらい検知しているかリアルタイムに掴め、目ではわからない日々の設備条件変化が把握できます。溶接工程で飛散するスパッタは近接センサ誤動作の原因となりますが、検出量の変化をモニタリングすることで、適切なタイミングでメンテナンスできます。過酷な環境における温度の変化状況がリアルタイムにわかるので、設備異常の検知に役立ちます。複数箇所に取り付けられている近接センサから、各場所の温度変化の状況を把握し、異常箇所を特定できます。フルメタルボディだから、ワークとのぶつかりが多い現場環境でも壊れにくく、交換回数を減らせます。20万回の連続打撃テストを行った結果、打撃による検出面は、非貫通。絶縁破壊が起きませんでした。注. 検出面の厚みは形式によって異なりますのでデータシートをご覧ください。高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見えるため、設置時には向きを気にせずにスピーディに取り付けが可能。稼動時にも簡単に検出状態を確認できます。注. M8サイズは、表示灯の視認性に違いがございます。詳細は、「外形寸法」をご参照ください。従来品に比べ、最大35%の短胴化を実現。立上げや保守の際にも設置がしやすくなりました。センサヘッド検出面への検出距離*3 や、ケーブルへの形式印字はすべてレーザ印字なので、長期間の使用でも鮮明で見やすく、センサ交換時のミスを低減できます。*3.「耐スパッタコーティング無」機種のみ。鉄とアルミに合わせてM12とM18のサイズ、かつNOとNC各出力タイプの合計4機種を在庫しているお客様の場合、E2EWならこの4機種をM12サイズ NO+NC 2出力タイプの1機種に集約可能。在庫管理の煩雑さがなくなり、さらに在庫棚のスペースも大幅に削減できます。注. 直流3線式プレミアムモデルのみ。タイプ円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ保護構造IEC 60529_IP67電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2耐電圧充電部一括とケース間_AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間_50~(DC500Vメガにて)応答周波数(Hz)(平均値)100耐振動耐久_10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃耐久_500m/s 2 X、Y、Z各方向 10回保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95 (ただし、結露しないこと)検出ヘッドサイズM8
磁気近接センサ(4線式)
アサ電子工業¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様【検出磁極】S極/N極【磁気検出向き】前面取付M9ナット 締付トルク5N・mタイプ4線式保護構造IP67感度【磁気】S極:0.3±0.1mT/N極:0.3±0.1mT材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)10 MAX出力電流(mA)30 MAXケーブル4芯Φ3.1×1000mm出力仕様Nchオープンドレン表示灯S極:赤/N極:緑応答時間(ms)50ケーブル色黒
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品





![スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792249-230824-02.jpg)









![高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791874-230824-02.jpg)