絞り込み
ブランド
- RS PRO
- アサ電子工業(187)
- omron(オムロン)(137)
- TELEMECANIQUE SENSORS(92)
- PEPPERL+FUCHS(46)
- SICK(43)
- AUTONICS(オートニクス)(34)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(32)
- BALLUFF(29)
- オムロンヘルスケア(22)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- Metrol(メトロール)(17)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- Baumer(13)
- CONTRINEX(コントリネックス)(12)
- 富士電機(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- 亀岡電子(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(190)
特価
「センサ形状」から絞り込む

RS PRO ホールセンサ ケーブル
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥769税込¥8461個欠品中仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm深さ = 6.25mm
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ねじの呼び = M18。センサ技術 = 誘導。本体形状 = ネジ付きバレル。出力機能 = NO。接続タイプ = M12。電源電圧 = 10 → 30 V dc。IP保護等級 = IP67mm。実装タイプ = 埋込型。材質 = 黄銅、ニッケルめっき。最大DC電圧 = 30V。動作温度 Min = -25℃。遮蔽 = シールド付きkHz。。EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 32mm幅 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO
RS PRO¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO
RS PRO¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 23mm幅 = 13.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = CO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.5A最大AC電圧 = 120V ac最大DC電圧 = 175V dc応答周波数 = 100Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO
RS PRO¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ケーブル
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ケーブル
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = ステンレス鋼 304RoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 50mm長さ = 50mm幅 = 12mm
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm動作温度 Max = +80℃
近接スイッチ RS PRO
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 32mm長さ = 32mm幅 = 15mm
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm寸法 = 29 x 19 x 7mm
近接スイッチ RS PRO
RS PRO¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm寸法 = 23 x 14 x 6.25mm
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 250Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 28mm長さ = 28mm幅 = 5.8mm
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 クワシフラッシュ 20Hz
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 誘導検出範囲 = 15 mmデジタルスイッチング出力タイプ = 2線式ケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→長さ = 62mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 20Hz
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 誘導検出範囲 = 10 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→長さ = 62mm実装タイプ = 埋込型材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 300 mAVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 20Hz
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20 → 250 V ac長さ = 62mm実装タイプ = 埋込型材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 クワシフラッシュ 20Hz
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 非点滅 800Hz
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 クワシフラッシュ 400Hz
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 クワシフラッシュ 400Hz
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 洗浄 4kHz
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M12 非点滅 500Hz
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE、ULHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 クワシフラッシュ 800Hz
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 63mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 非水洗式 1kHz
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 54mm実装タイプ = 非水洗式材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃代表規格 = CEkHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 クワシフラッシュ 1.5kHz
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 54mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 1.5 kHz℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 クワシフラッシュ 1.5kHz
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 クワシフラッシュ 1.5kHz
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 埋込型 1.2kHz
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチールmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M5 埋込型 2kHz
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチールmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ スムースバレル 検出範囲 8mm 埋込型 2kHz
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = スムースバレルデジタルスイッチング出力タイプ = PNPケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V直径 = 4 mm動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 非点滅 20Hz
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 40 mm出力機能 = NO/NC接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PBTmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 300 mAVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 非点滅 20Hz
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO/NC接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PBTmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm クワシフラッシュ 20Hz
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ幅 = 40mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 20HzRoHS指令(10物質対応)対応
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品