FA現場のお役立ち情報
444件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードロガー用 金属保護管付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 金属保護管付温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    金属保護管(SUS304)付温度センサ
    感温部(mm)Φ6
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着高温形温度センサ
    仕様圧着高温形測定範囲(℃)-40~800全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • 温度一体型センサ/8101-20 佐藤計量器製作所

    温度一体型センサ/8101-20

    佐藤計量器製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    翌々日出荷
    用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。トラスコ品番479-7060質量(g)190電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。センサータイプPt100Ω測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5温度測定範囲(℃)-20~60防水仕様なし
  • 温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器用温湿度センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。付属品取扱説明書1部適合SK-RHCシリーズセンサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
  • 一般空気用温度センサ SR-56A-015 佐藤計量器製作所

    一般空気用温度センサ SR-56A-015

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
    用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
  • 一般計測用センサ マザーツール

    一般計測用センサ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)約1
  • K熱電対センサー用 延長ケーブル マザーツール

    K熱電対センサー用 延長ケーブル

    マザーツール
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ミニチュアコネクター対応のK熱電対センサー用延長ケーブル
  • SK-6850用温度センサー カイセ

    SK-6850用温度センサー

    カイセ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
  • 表面用温度センサ 安立計器

    表面用温度センサ

    安立計器
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
    熱電対E
  • 温度センサーTHD-700P TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTHD-700P

    TGK(東京硝子器械)
    ¥36,500税込¥40,150
    1個
    12日以内出荷
    TGK品番919-72-06-14型式THD-700Pタイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
  • 温度センサーTCR-704 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-704

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-13型式TCE-704タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
  • 温度センサーTCE-705 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCE-705

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-12型式TCE-705タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
  • 温度センサーTCR-701 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-701

    TGK(東京硝子器械)
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用測定範囲(℃)PT100-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
  • 温度センサーTCE-709 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCE-709

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
  • 佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    耐熱コード1.5m付
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
  • 表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ

    表面気温センサー[-50/+199.9℃]

    エスコ
    ¥8,090税込¥8,899
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-1全長(mm)100測定範囲(℃)-50~250測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい先端材質ステンレス
  • 食品温度管理用センサー[-50/+400℃] エスコ

    食品温度管理用センサー[-50/+400℃]

    エスコ
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-5
  • 高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ

    高温表面温度センサー [-50/+650℃]

    エスコ
    ¥9,600税込¥10,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-3全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用先端材質ステンレス
  • 気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ

    気体温度センサー [-50/+400℃]

    エスコ
    ¥8,100税込¥8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-4全長(mm)180測定範囲(℃)-50~400測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー空気MAX400℃先端材質ステンレス
  • 液温センサー [-50/+500℃] エスコ

    液温センサー [-50/+500℃]

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-2全長(mm)130測定範囲(℃)-50~500測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー液温MAX500℃先端材質ステンレス
  • 45°角度付 表面温度センサー エスコ

    45°角度付 表面温度センサー

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-3B全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650角度(°)45測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、45°曲がり表面用MAX650℃先端材質ステンレス
  • [EA701SD・SE・SF]用高温用センサー エスコ

    [EA701SD・SE・SF]用高温用センサー

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SF-2
  • 被覆熱電対(デュープレックス) フッ素樹脂・FEP被覆 DJ-K-3m-1260用コネクタ 佐藤計量器製作所

    被覆熱電対(デュープレックス) フッ素樹脂・FEP被覆 DJ-K-3m-1260用コネクタ

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
  • E52 (包装機用) omron(オムロン)

    E52 (包装機用)

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(20個)
    82日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
    用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)5mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)5材質(保護管)ASTM316L
  • E52 (包装機用) omron(オムロン)

    E52 (包装機用)

    omron(オムロン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(10個)
    82日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
    用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)2mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)2材質(保護管)ASTM316L
  • 汎用形測温抵抗体・RN CHINO(チノー)

    汎用形測温抵抗体・RN

    CHINO(チノー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    21日以内出荷
    保護管SUS304 Φ4.8
  • 高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 CHINO(チノー)

    高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • 汎用型熱電対K熱電対 CHINO(チノー)

    汎用型熱電対K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    21日以内出荷
    素線の種類K
  • 極細形測温抵抗体・R040 CHINO(チノー)

    極細形測温抵抗体・R040

    CHINO(チノー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    21日以内出荷
  • 被覆J熱電対 素線 CHINO(チノー)

    被覆J熱電対 素線

    CHINO(チノー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    26日以内出荷
    長さ(m)100被覆ガラス編組
  • 被覆K熱電対 素線 CHINO(チノー)

    被覆K熱電対 素線

    CHINO(チノー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    26日以内出荷
    長さ(m)100
  • 染色工業用測温抵抗体 CHINO(チノー)

    染色工業用測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    21日以内出荷
    付属品ニップルPT3/4付
  • 被覆T熱電対 素線 CHINO(チノー)

    被覆T熱電対 素線

    CHINO(チノー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    26日以内出荷
    長さ(m)100
  • 配管表面温度測定用センサ・R420 CHINO(チノー)

    配管表面温度測定用センサ・R420

    CHINO(チノー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1本
    21日以内出荷
    付属品導線:2m付(WY34)形式R420-32F測定範囲(℃)0~60素子Pt100
  • 気体温度測定用センサ CHINO(チノー)

    気体温度測定用センサ

    CHINO(チノー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    26日以内出荷
    素子Pt100クラスA
  • アスファルトプラント用センサ CHINO(チノー)

    アスファルトプラント用センサ

    CHINO(チノー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    21日以内出荷
    材質保護管:SUS304長さL(mm)300素線の種類素線:K
  • 保護管付熱電対T熱電対 CHINO(チノー)

    保護管付熱電対T熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    26日以内出荷
  • アダプタ CHINO(チノー)

    アダプタ

    CHINO(チノー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    21日以内出荷
    形式NCA
  • シース測温抵抗体(ヘッドレス形) CHINO(チノー)

    シース測温抵抗体(ヘッドレス形)

    CHINO(チノー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    21日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0
  • シース熱電対(Y形端子箱形)E熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)E熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体