絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(77)
- testo(テストー)(52)
- 佐藤計量器製作所(44)
- エスコ(26)
- 林電工(23)
- azbil(旧:山武)(21)
- 山里産業(ヤマリ)(20)
- 三商(16)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 安立計器(11)
- スリーハイ(9)
- アズワン(8)
- ライン精機(8)
- 熱研(8)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- TOKO(東洋計器興業)(7)
- マザーツール(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

被覆熱電対(J熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥49,980税込¥54,9781巻(100m)12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色黄(被覆)構成心線:0.65単線熱電対J熱電対仕上がり寸法(mm)1.5×2.5対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
被覆熱電対(J熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥89,980税込¥98,9781巻(300m)12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色黄(被覆)構成心線:0.32単線熱電対J熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥219,800~税込¥241,780~1巻(500m)ほか12日以内出荷PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色青(被覆)構成心線:0.32単線仕上がり寸法(mm)2.1×3.2対数(P)1被覆材PVC
M1投込センサ
ショウエイ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
温度センサ M2
ショウエイ¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷チタン製の温度センサです。耐蝕性により優れたチタン製を使用しているため、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。付属品Oリング材質(センサ)チタン使用温度(℃)0-100
温度センサ M2
ショウエイ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷SUS316製の温度センサです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。付属品Oリング材質(センサ)SU316使用温度(℃)0-100
タイプT標準形コネクタージャック(5ヶセット)
林電工¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷標準的なサイズのモデルです。被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対
林電工¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷タイプK長さ(m)3(ガラスウール被覆熱電対)規格JIS C 1602接続形式M3Y端子クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
タイプT標準コネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷標準的なサイズのモデルです。被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
湿度センサ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個32日以内出荷仕様動作温度範囲-10~80℃寸法(mm)W45×H50×D30質量(g)約50シリーズネットワーク対応環境監視・電源管理システム商品タイプ湿度センサー
熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆)
スリーハイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。端子形状リード線直出し形/圧着端子なし限界温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)熱電対K材質(外被)フッ素樹脂アズワン品番64-3426-28芯色赤、白RoHS指令(10物質対応)対応センサ形状ストレートリード線長さ(m)1![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本仕様無線プローブタイプ測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102109-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷用途液性・粘性体・半固体測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×100![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101969-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000![[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101944-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250![[EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101804-190802-02.jpg)
[EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個4日以内出荷用途アスファルト用(オールステンレス)温度範囲(℃)0/300℃コード長さ(m)1.5m
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
三商¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷キャリブレーションサーモ専用センサ。。マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。規格K熱電対(クラス2)測定範囲(℃)0~+200
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
三商¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。仕様突刺しセンサ(先トガリ)寸法(mm)検知部:4.8×250規格K熱電対(クラス1)測定範囲(℃)-50~+300
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
三商¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。規格K熱電対(クラス1)
サニタリーサーモ用センサ
三商¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷TSP-110は握り手がポリアセタール樹脂で軽量です。仕様握り手部樹脂寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定範囲(℃)-50~+280
サニタリーサーモクイック用センサ
三商¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)測定範囲(℃)-10~200
センサプローブ
三商¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷Pt100Ω 新JIS対応センサ寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150全長(mm)250測定範囲(℃)-200~400コード長さ(m)1精度±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)サイズ(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150
温度プローブ PT100
三商¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷直径(Φmm)プローブ:4精度最高:±0.05℃(0~100℃において)センサータイプ高精度Pt100浸漬/芯温プローブ分解能最高:0.001℃計測範囲-80~+300℃応答速度60秒プローブ長(mm)295
圧力露点プローブ
testo(テストー)¥209,800税込¥230,7801本16日以内出荷TESTO635用圧力露点プローブです。 -30℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。用途圧縮エア内露点温度計測
testo625用温湿度モジュール
testo(テストー)¥30,980税込¥34,0781本当日出荷testo625の交換用センサです。セット内容温湿度モジュール外形寸法(mm)170×50×300精度(%)±2.0(TPM)湿度測定範囲(%)0.5~40表示分解能(%)0.5バッテリー単四形電池×2
熱電対
TOKO(東洋計器興業)¥24,980~税込¥27,478~1個27日以内出荷用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点非接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
リード線付測温抵抗体
TOKO(東洋計器興業)¥16,980~税込¥18,678~1個27日以内出荷感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。用途大学や企業の研究室での実験に。仕様測温抵抗体温度測定範囲(℃)0~100測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品


















![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)






![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102109-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101969-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101944-190802-02.jpg)
![[EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101804-190802-02.jpg)
![[EA742GB-61用]極細センサー(K熱電対) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101795-190802-02.jpg)