絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(77)
- testo(テストー)(52)
- 佐藤計量器製作所(44)
- エスコ(26)
- 林電工(23)
- azbil(旧:山武)(21)
- 山里産業(ヤマリ)(20)
- 三商(16)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 安立計器(11)
- マザーツール(9)
- スリーハイ(9)
- アズワン(8)
- ライン精機(8)
- 熱研(8)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- TOKO(東洋計器興業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ
testo(テストー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷仕様液体・固体内部用センサトラスコ品番838-1950測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×115アズワン品番1-5094-11
無線IoTセンサユニット 温湿度センサ
INTERPLAN¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷温湿度データを無線で送るセンサユニット どこでも簡単に設置でき、設定も容易な無線センサユニットです。マルチホップと暗号化通信に対応した920MHzの無線モジュールIM920sLを搭載しています。親機として、LTEブリッジ IX920sL-LTEやIoTサーバIX920sL-WF1のほかに、PCや組込みマイコンが使用可能です。 長距離通信で採用実績が豊富なIM920sLを内蔵 ケーブル敷設が不要で、設置が容易 設定が簡単ですぐに使える 屋内において長期間安定に運用ができるセンサを採用測定範囲温度センサ:-10℃~+60℃、湿度センサ:0~100% RH質量(g)108電源単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.03mA、電池電圧警報データ送信機能精度温度-10~+4.99℃:±1.5℃、+5~+60℃:±0.4℃、分解能:0.01℃、湿度0~19.99% RH:±6.5% RH、20~80%:±3% RH、分解能:0.01% RH設定方式親機から動作開始、送信周期を無線経由で設定可能。設定値は内部のFlashメモリに保存。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×115×28(突起物を除く)使用環境【屋内】温度範囲:-10℃~+60℃(結露がないこと)検知方式温度:半導体バンドギャップ、湿度:静電容量式動作概要:設定した送信周期毎に温度/湿度データを1回送信無線920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信:10秒、1~1,440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー
Seeed Studio¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー 大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能仕様二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1960シリーズサーモカップル
ロバートショウ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Robertshaw(R) 1960シリーズ熱電対は、特殊な低質量またはクイックドロップアウト熱電対です。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。 -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理長さ(cm)【リード】68長さ(inch)【リード】27
1980シリーズサーモカプル
ロバートショウ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷Robertshaw(R)1980シリーズスナップフィット(R)熱電対は、ほとんどのパイロットバーナーに簡単に取り付けることができます。これらは複雑なアダプターなしで製造されていますが、真鍮シースが高い周囲温度の下で提供される追加の断熱材を備えています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理
1951シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続同軸長さ(inch)【リード】36
フィルム型被覆K熱電対
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付
佐藤計量器製作所¥9,998~税込¥10,998~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し
佐藤計量器製作所¥9,898~税込¥10,888~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付
佐藤計量器製作所¥9,998~税込¥10,998~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し
佐藤計量器製作所¥9,898~税込¥10,888~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法T熱電対
K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.33測定方法T熱電対
K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法K熱電対
静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)
安立計器¥22,980~税込¥25,278~1本8日以内出荷から15日以内出荷汎用タイプの静止表面用温度センサです。仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無)
安立計器¥60,880~税込¥66,968~1本15日以内出荷接触部に4点支持構造を採用。応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1本15日以内出荷先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。仕様グリップの有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)10温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m)
HIOKI(日置電機)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)5温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m)
HIOKI(日置電機)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)1温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
高温プローブ
カノマックス(KANOMAX)¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷付属品プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線10 m)×1本仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s)測定範囲風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~199℃、V0=0.7 m/s:200~299℃、V0=1.0 m/s:300~400℃)質量(g)約500測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃)ケーブルテフロン被覆線2.3 m+ビニール線10 m応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
シース測温抵抗体
林電工¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。使用温度範囲(℃)-10~40材質(シース)316SS材質(L型金具)SUS304シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
リード形シース熱電対
林電工¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。長さ(mm)補償導線:3000材質(シース)316SS熱電対K補償導線ビニール
表面設置用熱電対
林電工¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。材質熱電対線:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)0~150
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781台16日以内出荷手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)63測定範囲(℃)-50~70精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)応答速度60秒RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)
testo(テストー)¥36,980税込¥40,6781台16日以内出荷温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)140測定範囲(℃)-50~120精度±0.2(-25~80)RoHS指令(10物質対応)対応
TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)
testo(テストー)¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載保護等級防塵防水IP65RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(N熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥49,980~税込¥54,978~1巻(100m)ほか12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色うすい赤(被覆)熱電対N熱電対仕上がり寸法(mm)1.5×2.5対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品