絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
  • CHINO(チノー)(77)
  • testo(テストー)(54)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • LEM(41)
  • azbil(旧:山武)(30)
  • エスコ(26)
  • 山里産業(ヤマリ)(26)
  • 林電工(23)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • 三商(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • 安立計器(13)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • アズワン(11)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
  • スリーハイ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ omron(オムロン)

    コネクタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • フォトマイクロセンサ アクセサリ EE-□ omron(オムロン)

    フォトマイクロセンサ アクセサリ EE-□

    omron(オムロン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • 近接センサアクセサリ omron(オムロン)

    近接センサアクセサリ

    omron(オムロン)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    専用の樹脂製取り付け具を4種類用意しております。
  • 反射板 omron(オムロン)

    反射板

    omron(オムロン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • ナットセット omron(オムロン)

    ナットセット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
  • 押ボタンスイ C2U omron(オムロン)

    押ボタンスイ C2U

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下保護構造IEC IP00耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において)許容操作速度1~1000mm/s耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min)アズワン品番64-3344-18衝撃(誤動作)(m/s2)最大300振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
  • 文字認識センサ FQ2-CHシリーズ omron(オムロン)

    文字認識センサ FQ2-CHシリーズ

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • コードリーダ専用ケーブル omron(オムロン)

    コードリーダ専用ケーブル

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • ナットセット Y92Eシリーズ omron(オムロン)

    ナットセット Y92Eシリーズ

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • 保護カバー omron(オムロン)

    保護カバー

    omron(オムロン)
    269税込296
    1個
    66日以内出荷から70日以内出荷
  • NPN/PNP変換コネクタ omron(オムロン)

    NPN/PNP変換コネクタ

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • スリット omron(オムロン)

    スリット

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    品名スリット
  • サイドビュー用ねじセット omron(オムロン)

    サイドビュー用ねじセット

    omron(オムロン)
    379税込417
    1個
    66日以内出荷
    材質(本体)品名取りつけ金具種類サイドビュー用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-S□□□□数量(個)各2
  • 相互干渉防止フィルタ omron(オムロン)

    相互干渉防止フィルタ

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種形E3S-AT□□形状透過形品名相互干渉防止フィルタ検出距離(mm)2.4数量(個)投/受光器2セット(計4)
  • ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802 omron(オムロン)

    ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802

    omron(オムロン)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IEC規格 IP30投光素子赤外LED
  • コネクタ部品 omron(オムロン)

    コネクタ部品

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • レーザー式バーコードリーダー omron(オムロン)

    レーザー式バーコードリーダー

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    小型&軽量設計 高速読取り 広いスキャン角度 わかりやすいLEDインジケータ リアルタイムな制御
  • 近接センサ omron(オムロン)

    近接センサ

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル) omron(オムロン)

    センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    種類センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)数量(本)1
  • E52 (包装機用) omron(オムロン)

    E52 (包装機用)

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1箱(20個)
    81日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
    用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)5mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)5材質(保護管)ASTM316L
  • E52 (包装機用) omron(オムロン)

    E52 (包装機用)

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1箱(10個)
    81日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
    用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)2mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)2材質(保護管)ASTM316L
  • 透過形用SUSナットセット omron(オムロン)

    透過形用SUSナットセット

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    材質(本体)SUS303品名透過形用SUSナットセット種類透過形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CT□□、形E3T-CT□□S数量(個)4(六角ナット)/2(歯付座金)
  • フラット用ねじセット omron(オムロン)

    フラット用ねじセット

    omron(オムロン)
    379税込417
    1個
    67日以内出荷
    材質(本体)品名取りつけ金具種類フラット用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-F□□□□数量(個)各2
  • 拡散反射形用調整用ドライバ omron(オムロン)

    拡散反射形用調整用ドライバ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    品名拡散反射形用調整用ドライバ主な用途感度ボリウムの調整時に使用します、形E3T-CD□□
  • 感度調節用ツマミ omron(オムロン)

    感度調節用ツマミ

    omron(オムロン)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から73日以内出荷
  • アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) omron(オムロン)

    アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    品名相互干渉防止フィルタ
  • 電線管用取りつけ金具 omron(オムロン)

    電線管用取りつけ金具

    omron(オムロン)
    569税込626
    1個
    71日以内出荷
    品名電線管用取りつけ金具適合センサ形TL-N10ME□/形TL-N10MY□(別売)
  • スパッタ付着防止カバー omron(オムロン)

    スパッタ付着防止カバー

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    品名スパッタ付着防止カバー(カバー内側ねじ切りあり)
  • マルチコードリーダ V400-R2 omron(オムロン)

    マルチコードリーダ V400-R2

    omron(オムロン)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
    保護構造IEC60529規格 IP65
  • レーザ式バーコードリーダ V500-R2 omron(オムロン)

    レーザ式バーコードリーダ V500-R2

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
    保護構造IEC60529規格 IP54
  • 光電その他 omron(オムロン)

    光電その他

    omron(オムロン)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
熱電対・温湿度センサ・照度センサ