絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- モノタロウ(1)
- JTT(16)
- 富士倉(14)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- ケリー電気産業(8)
- キタムラ産業(4)
- TRUSCO(4)
- 日本緑十字社(4)
- 昭和商会(3)
- エスコ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- Reelex(2)
- 仙台銘板(1)
- GENTOS(1)
- ミズケイ(1)
- トーグ安全工業(1)
- つくし工房(1)
- グリーンクロス(1)
- セフテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「LED色」から絞り込む

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240コード長さ(m)1.5全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9発光色昼光色寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000芯数2芯色温度(K)6000±10%電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ