絞り込み
LED色
- 赤(1)
ブランド
- Reelex
- モノタロウ(1)
- JTT(16)
- 富士倉(14)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- ケリー電気産業(8)
- キタムラ産業(4)
- TRUSCO(4)
- 日本緑十字社(4)
- 昭和商会(3)
- エスコ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 仙台銘板(1)
- GENTOS(1)
- ミズケイ(1)
- トーグ安全工業(1)
- つくし工房(1)
- グリーンクロス(1)
- セフテック(1)
- ブランドをもっと見る
「LED色」から絞り込む
赤(1)

LEDバリアロープ
Reelex¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄幅(mm)10容量3.7/5200(V/mAh)長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色赤使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用)
Reelex¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。トラスコ品番703-9703出力DC24V 0.5A入力AC100V