絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニコUFOミューボ赤鉄道保線 日恵製作所

    ニコUFOミューボ赤鉄道保線

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • ニコUFOミューボ赤道路工事 日恵製作所

    ニコUFOミューボ赤道路工事

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • ニコUFOミューボ赤車両搭載 日恵製作所

    ニコUFOミューボ赤車両搭載

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • ニコUFOミューボ緑鉄道保線 日恵製作所

    ニコUFOミューボ緑鉄道保線

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • ニコUFOミューボ緑道路工事 日恵製作所

    ニコUFOミューボ緑道路工事

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • ニコUFOミューボ緑車両搭載 日恵製作所

    ニコUFOミューボ緑車両搭載

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • 回転灯用三脚セット ユニット

    回転灯用三脚セット

    ユニット
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番745-1008セット内容三脚本体、受け皿材質鉄(シルバー塗装仕上げ)収納時全高(mm)1090使用時寸法(mm)開脚1465Φ×高さ1229~2034伸縮式
  • トラロープ ピカくん アカリファクトリー

    トラロープ ピカくん

    アカリファクトリー
    11,980税込13,178
    1本ほか
    5日以内出荷
    光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性
    用途昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
  • 点滅灯ホルダー 仙台銘板

    点滅灯ホルダー

    仙台銘板
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
    規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
  • LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉

    LEDロープライト3芯長時間用電源

    富士倉
    5,980税込6,578
    1個
    4日以内出荷
    片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
    用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。タイプ片面発光周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
  • ヘルメット用ステッカー 合図者表示 つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 合図者表示

    つくし工房
    2,698税込2,968
    1箱(10袋×2枚)
    9日以内出荷
    玉掛作業者を上方より識別できます。
    用途職種・役割の識別にトラスコ品番824-6319材質ユポ縦(mm)120横(mm)120
  • 反射道路鋲(ホワイト) MYST

    反射道路鋲(ホワイト)

    MYST
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    光を反射して、夜目立つ
    用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85ホワイト横(mm)100
  • LEDラインライトミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトミニ

    KOITO(小糸製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
    用途作業効率向上。安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4
  • シンクライン CATEYE(キャットアイ)

    シンクライン

    CATEYE(キャットアイ)
    86,980税込95,678
    1組(5台)
    翌々日出荷
    2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。
    用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
  • ソーラルミ 積水樹脂

    ソーラルミ

    積水樹脂
    409税込450
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    スリム設計LED照明。ソーラーパネル+バッテリー+本体のオールインワン構造で、多様な場所へ設置可能です。蓄電装置は、長寿命タイプの「新型ニッケル水素電池」を採用しています。 また、アルミニウム合金製の本体は、防錆性・耐食性に優れています。ソーラーパネル一体構造で面倒な電気工事が不要です。「夜」を感知すると自動点灯します.
    用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性
  • ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)

    トーグ安全工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
    仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED色赤点滅LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
  • 回転灯 取付自在バイス(可動式) トーグ安全工業

    回転灯 取付自在バイス(可動式)

    トーグ安全工業
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
    種別可動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×110メーカー商品コード370111
  • 回転灯 取付自在バイス(固定式) トーグ安全工業

    回転灯 取付自在バイス(固定式)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
    種別固定式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80メーカー商品コード727111
  • アルファ専用 超強力マグネット トーグ安全工業

    アルファ専用 超強力マグネット

    トーグ安全工業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    タイプ超強力メーカー商品コード531535
  • アルファ専用 支柱取付バイス トーグ安全工業

    アルファ専用 支柱取付バイス

    トーグ安全工業
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合Φ50mm用メーカー商品コード531533
  • アルファ専用 看板取付バイス トーグ安全工業

    アルファ専用 看板取付バイス

    トーグ安全工業
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード531532
  • ラビットアイ つくし工房

    ラビットアイ

    つくし工房
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。
    材質ポリカーボネート質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×250連続使用時間(時間)約30時間LED色
  • 保安灯用ホルダー エスコ

    保安灯用ホルダー

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-3H質量(g)126
  • ソーラー君 単品 ブラスト興業

    ソーラー君 単品

    ブラスト興業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • 回転灯クランプ グリーンクロス

    回転灯クランプ

    グリーンクロス
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    回転灯を取り付ける金具です。
    用途回転灯の固定に仕様グリーンクロス回転灯クランプトラスコ品番854-7658材質質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
  • マルチバイス グリーンクロス

    マルチバイス

    グリーンクロス
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    各種点滅灯設置金具です。 簡単に単管パイプ取り付けできます。
    トラスコ品番854-7650質量(g)500
  • EDライト つくし工房

    EDライト

    つくし工房
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷
    特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。 光センサー内蔵の夜間自動点灯
    材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ128×H145点灯時間夜間(日没から日の出まで)
  • ガードレール用ホルダー ノーブランド

    ガードレール用ホルダー

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
    仕様挟み込み部パット付適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール質量(g)260寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
  • 回転灯クランプ金具セット ユニット

    回転灯クランプ金具セット

    ユニット
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    回転灯とクランプ金具がセットになっています。回転灯が見やすい位置に簡単に調節できます。工具なしで取り付けられます。ボルトを差し替えるとクランプの向きを90°変えられます。
    用途工事現場等に。セット内容回転灯×1、クランプ金具×1材質回転灯部:ABS樹脂、クランプ部:鉄幅(mm)134高さ(mm)306奥行(mm)150電源(V)AC100
  • ピカロック 工事灯用盗難防止装置 仙台銘板

    ピカロック 工事灯用盗難防止装置

    仙台銘板
    799税込879
    1個
    当日出荷
    点滅灯の盗難防止に。
    トラスコ品番818-4890RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドサークルミニ赤/緑 仙台銘板

    ハイブリッドサークルミニ赤/緑

    仙台銘板
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
    トラスコ品番818-4887RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドサークルミニ オレンジ/青 仙台銘板

    ハイブリッドサークルミニ オレンジ/青

    仙台銘板
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
    トラスコ品番818-4888RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ボックス ML-BOX ダンレックス

    電池ボックス ML-BOX

    ダンレックス
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

その他保安・工事灯用品