絞り込み
LED色
  • (2)
  • (1)
  • (3)
電池寿命
  • 1~2週間(2)
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(4)
  • つくし工房(12)
  • トーグ安全工業(11)
  • 仙台銘板(7)
  • 日動工業(6)
  • ユニット(5)
  • ダンレックス(4)
  • ブラスト興業(4)
  • ミズケイ(3)
  • CATEYE(キャットアイ)(3)
  • TRUSCO(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • セフテック(2)
  • セーフラン安全用品(2)
  • セレクト(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • 三高(1)
  • GENTOS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
(2)
(1)
(3)
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
    用途工事現場の注意喚起として。トラスコ品番756-7685寸法(mm)W85×H174材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日
  • ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)

    キタムラ産業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてトラスコ品番756-7693寸法(mm)W85×H189材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W適合穴径(Φmm)40点灯時間(無日照)約10日
  • ソーラー式明るい二色工事灯 キタムラ産業

    ソーラー式明るい二色工事灯

    キタムラ産業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
    用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
  • K型ホルダー キタムラ産業

    K型ホルダー

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
  • ポイントフラッシュ キタムラ産業

    ポイントフラッシュ

    キタムラ産業(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてスイッチON-OFF電源ニッケル水素点灯方式回転点滅ソーラーパネル種類単結晶
  • 回転灯用皿 キタムラ産業

    回転灯用皿

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
    用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色赤16個・白4個点灯方式2種類(点滅・回転)ソーラーパネル出力1.5W (7V)
  • セーフティフラッシュ(単一電池タイプ) キタムラ産業

    セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)

    キタムラ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
    材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
  • カットコーン用アダプター キタムラ産業

    カットコーン用アダプター

    キタムラ産業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
  • ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用) キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)

    キタムラ産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起として仕様約5日(無日照)電源ニカド電池寸法(幅W×高さH)(mm)75×175機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類0.24WLED赤4個
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    シャインリーフ20用のACアダプタです。強制充電が可能です。
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    Φ18~50mmのパイプまたは、厚さ10~50mmの看板・角材などに取付可能です。
    材質クロメートメッキサイズW150xH127質量(g)約585
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
    仕様約5日(無日照)材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト