絞り込み
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル4(1)
  • レベル5(2)
  • レベルB(2)
  • レベルC(2)
  • レベルD(16)
  • レベルE(5)
  • レベルF(2)
サイズ
  • LL
  • 3L(1)
  • L(32)
  • M(33)
  • S(19)
  • SS(2)
  • フリー(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(7)
  • 機能伸縮性・柔軟性(5)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(19)
  • 機能耐摩耗性(7)
  • 機能耐油(6)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(5)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(16)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(15)
  • 合成繊維(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
入数
  • 1(16)
  • 10(1)
1・10
ゲージ数
  • ゲージ数13(13)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数18(8)
  • ゲージ数21(3)
13・15・18・21
全長(cm)
  • 24.5(1)
  • 25(12)
  • 25.4(1)
  • 25.5(3)
  • 26(5)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
24.5・25・25.4・25.5・26・26.5・27・29・30・35
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • Weed(5)
  • HANVO(ハンボ)(4)
  • 富士手袋工業(天牛)(3)
  • ZIZAI(2)
  • エスコ(1)
  • シモン(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ミタニコーポレーション(1)
  • ミドリ安全(1)
  • リーブル(1)
  • ハネウェル(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • ユニワールド(1)
  • ミエローブ(1)
  • DEXCUT(1)
  • monotek(1)
モノタロウ・Weed・HANVO(ハンボ)・富士手袋工業(天牛)・ZIZAI・エスコ・シモン・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ネグロス電工・ミタニコーポレーション・ミドリ安全・リーブル・ハネウェル・COVER WORK(カバーワーク)・ユニワールド・ミエローブ・DEXCUT・monotek
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(1)
レベル4(1)
レベル5(2)
レベルB(2)
レベルC(2)
レベルD(16)
レベルE(5)
レベルF(2)
  • 耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ

    耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング

    モノタロウ(39件のレビュー)
    549税込604
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。販売区分業務用
  • メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング

    富士手袋工業(天牛)(5件のレビュー)
    699税込769
    1双ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステルゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 Fレベル 富士手袋工業(天牛)

    耐切創手袋 Fレベル

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 モノタロウ

    耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応

    モノタロウ
    799税込879
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 フィット性の高い21ゲージで、薄手ながら耐切創レベル「D」なので指先を使う細かな作業にも最適です。また、手袋をしたままタッチパネルを操作ができます。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工、自動車関連、設備メンテナンスなど刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴムブラック/ブルー機能タッチパネル対応、指股部補強ゲージ数21耐切創性D販売区分業務用
  • メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル

    富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応 モノタロウ

    耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応

    モノタロウ
    599税込659
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴムブラック/イエロー機能タッチパネル対応、指股部補強ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/C販売区分業務用
  • 耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード CB130

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
  • 耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工

    耐切創手袋(ニトリルゴム付き)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
    材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
  • ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル ユニワールド

    ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル

    ユニワールド
    869税込956
    1双
    当日出荷
    切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
    用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴムネイビー杢規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
  • 耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応 モノタロウ

    耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双ほか
    当日出荷
    耐切創性と快適性・柔軟性・作業性を兼ね備えた手袋です。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と耐切創性も高く、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。
    用途属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。機能タッチパネル対応、指股部補強全長(cm)29ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/E
  • 耐切創手袋ブレステックPRO HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋ブレステックPRO

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
    用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
  • 耐切創手袋 CR-182 シモン

    耐切創手袋 CR-182

    シモン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
    用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
  • ZIZAI_ZI-2187 Weed

    ZIZAI_ZI-2187

    Weed
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。
    用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴムグレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
  • 耐切創手袋メタルミックスブレス HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋メタルミックスブレス

    HANVO(ハンボ)
    779税込857
    1双
    当日出荷
    高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
    用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番NJC3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 風牙 ミエローブ

    耐切創手袋 風牙

    ミエローブ
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。
    サンドネイビーゲージ数21ゲージ耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋アルティマEX HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋アルティマEX

    HANVO(ハンボ)
    1,198税込1,318
    1双(1双×1双)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
    用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番NNQ3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創HARD CATCH ミタニコーポレーション

    耐切創HARD CATCH

    ミタニコーポレーション
    969税込1,066
    1双(1双)
    6日以内出荷
    耐切創レベルE!滑りにくく掴みやすいフィット感!
    用途機械整備・梱包・運搬・土木ブラック組成PE・NY・PU・他/コーティング:PU・ニトリル
  • 耐切創手袋オイルガードPRO HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋オイルガードPRO

    HANVO(ハンボ)
    1,198税込1,318
    1双(1双×1双)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ力を発揮します。
    用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他ブラック品番NKX5266入数(双)1機能耐切創ゲージ数15耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション)

    金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO

    TOWA(東和コーポレーション)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
    用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4×42D(EN388:2016)
  • DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 Weed

    DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718

    Weed
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
  • VALEKS 耐切創ニトリル背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    VALEKS 耐切創ニトリル背抜き手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    798税込878
    1双
    5日以内出荷
    ・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらはニトリルゴムでコーティングされており、油や薬品に強く、機械整備や金属加工などに最適。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
    用途機械関連 / 自動車整備 / 運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:ニトリルゴム機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・指股補強付
  • ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP ZIZAI

    ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP

    ZIZAI
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷
    手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
    材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
  • 耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート リーブル

    耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート

    リーブル
    999税込1,099
    1双
    6日以内出荷
    1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現 2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。 3.汚れも目立ちにくいブラックカラー 4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
  • ネオカット(ニトリルゴムコーティング) ハネウェル

    ネオカット(ニトリルゴムコーティング)

    ハネウェル
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレンを使用し、手の平にニトリルゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
    用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコートEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
  • 手袋 (耐切創) エスコ

    手袋 (耐切創)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1双(1双)
    翌日出荷
    ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
    材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed

    耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工

    Weed
    19,980税込21,978
    1袋(10双)
    当日出荷
    肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
    用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
  • DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 Weed

    DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787

    Weed
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    ・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
    用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート Weed

    耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート

    Weed
    18,980税込20,878
    1袋(10双)
    当日出荷
    ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。
    用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E
  • DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L DEXCUT

    DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L

    DEXCUT
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
    用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業に材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格D
  • CR-03アンチカットデュラフレックス monotek

    CR-03アンチカットデュラフレックス

    monotek
    889税込978
    1双
    5日以内出荷
    グレー
  • ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP ZIZAI

    ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP

    ZIZAI
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
    材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン