絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.06
  • 0.08(2)
  • 0.1(10)
  • 0.11(2)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(8)
  • 0.17(1)
  • 0.2(6)
  • 0.22(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(8)
  • 0.35(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(5)
  • 0.65(2)
  • 0.95(5)
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2.1(4)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.1(10)
0.15(8)
0.2(6)
0.3(8)
0.5(5)
0.65(2)
0.95(5)
1(3)
1.5(4)
2.1(4)
使用荷重(t)をもっと見る
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    165,360税込181,896
    1台
    4日以内出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10800奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550揚程(m)20電源コード(m)5吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16最大吊上能力(kg)60

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ウィンチ