絞り込み
ねじの呼び
- U 1/2
- 5/16(3)
- 3/8(2)
- 1"(4)
- M8(47)
- M10(40)
- M12(206)
- M16(142)
- M20(64)
- M22(3)
- M24(12)
- U 5/16(7)
- U 3/8(9)
- UNC 5/16(3)
- UNC 3/8(4)
- UNF 5/16(2)
- UNF 3/8(7)
- UNF 1/2(57)
- W3/8(41)
- W3/4(33)
- ねじの呼びをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 50(10)
- 60(7)
- 75(3)
車輪タイプ
双輪(8)
材質(車輪)
- エラストマー(4)
- ナイロン(4)
ストッパー
- なし(8)
取付高(mm)
- 57.5(2)
- 58(3)
- 58.5(3)
- 62(1)
- 65(1)
- 66(1)
- 68.5(4)
- 69(2)
- 84.5(3)
57.5・58・58.5・62・65・66・68.5・69・84.5
許容荷重(daN)
- 20(1)
- 58.8(5)
- 60(2)
- 78.4(3)
- 80(4)
- 98(2)
- 100(1)
- 117.6(1)
- 166.6(1)
20・58.8・60・78.4・80・98・100・117.6・166.6
車輪幅(mm)
- 43.5(2)
- 44(1)
- 44.8(1)
- 45.5(2)
- 46(4)
- 47.5(1)
- 48(2)
- 49(2)
- 61(1)
- 64(2)
43.5・44・44.8・45.5・46・47.5・48・49・61・64
ブランド
- 東海キャスター(5)
- 東信製作所(5)
東海キャスター・東信製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(47)
M10(40)
M12(206)
M16(142)
M20(64)
M24(12)
U 1/2
UNF 1/2(57)
W3/8(41)
W3/4(33)
ねじの呼びをもっと見る

ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から11日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY-N ネジ式
東海キャスター¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式
東海キャスター¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から13日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター