絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
ストッパー
許容荷重(daN)
20・25・30・35・39.2・40・49・50・58.8・60・70・78.4・80・98・100・120・130・140・150・160・許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
59・60・67・68・69・74・85・89・95・96・97・103・104・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
14・17・18・20・21・25・26・27・28・30・32・35・38・40・41.5・44・46・48・49・85・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東海キャスター・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ナンシン・RS PRO・ワコーパレット・東信製作所・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・サカエ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・東京パーツセンター・東海・SAMSONG・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
927件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 420SA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420SA・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 100mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    100mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(2件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    エスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ウレタンキャスター75S L75USシリーズ ドウシシャ

    ウレタンキャスター75S L75USシリーズ

    ドウシシャ
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32ストッパーあり車輪タイプ単輪
  • 一般キャスター(ゴム・パイプ仕様) ナンシン

    一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン・白車輪幅(mm)20ステム径(Φmm)22ナット対辺(mm)17ステム長(mm)39
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステム長(mm)15
  • ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車) ハンマーキャスター

    ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車)

    ハンマーキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)ナイロン車ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー樹脂軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    形状自在型式420EA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) ハンマーキャスター

    420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
    形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし軸長L(mm)35偏芯E(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2909材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般キャスター ナンシン

    一般キャスター

    ナンシン
    529税込582
    1個
    欠品中
    幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】。什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。
    取付ねじ込み式材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
  • ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
  • ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)黒ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm ハンマーキャスター

    505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)40取付高(mm)190軸長(mm)300ねじ径Φ35×4山/1”車輪No.425S-R150旋回半径(mm)118ストッパートータルロック付偏心E(mm)41許容荷重(daN)140平径(mm)17キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • NCキャスター ボルトタイプ アトムリビンテック

    NCキャスター ボルトタイプ

    アトムリビンテック
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼ボルト寸法M8×15
  • SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

    SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
    用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ゴムキャスター75mm TRUSCO

    ゴムキャスター75mm

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番500-8255質量(g)13材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350材質(金具)スチール許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
  • 920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    920MA・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車型式920MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12

    ユーエイキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16

    ユーエイキャスター
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-6417材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • エラストマーキャスター75S L75ESシリーズ ドウシシャ

    エラストマーキャスター75S L75ESシリーズ

    ドウシシャ
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    静音、床にやさしい、静かな走行音が求められる環境に適しています、タイヤに弾力が有る為、繊細なものを運ぶ用途にもおススメ
  • ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。仕様自在式トラスコ品番814-2720材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)129ねじTM12軸長L(mm)20許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
  • 運搬キャリー用キャスターセット セイワ

    運搬キャリー用キャスターセット

    セイワ
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    Uカンキャリーセット(PK-100USET)、ペール缶運搬キャリー(PK‐50S)、ニュー・缶キャリー(PK-100)に適合します。
    用途交換用キャスターセット内容4個入り:ストッパー付2個、ストッパー無し2個
  • ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    419税込461
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)導電ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター5 ネジ込み式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 ネジ込み式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み双輪キャスター ストパー付  KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪

    東信製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    789税込868
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    形状自在型式420EA自在車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 920EA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    920EA・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
    形状自在車型式920EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    659税込725
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 920MA・915MA ハンマーキャスター

    キャスター 920MA・915MA

    ハンマーキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪

    ユーエイキャスター
    319税込351
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター