絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
59・60・67・68・69・74・85・89・95・96・97・103・104・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
20・25・30・35・39.2・40・49・50・58.8・60・70・78.4・80・98・100・120・130・140・150・160・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
14・17・18・20・21・25・26・27・28・30・32・35・38・40・41.5・44・46・48・49・85・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東海キャスター・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ナンシン・RS PRO・ワコーパレット・東信製作所・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・サカエ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・東京パーツセンター・東海・SAMSONG・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
929件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
    仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)軸長L(mm)35車輪タイプ双輪
  • エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

    ワコーパレット
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
    仕様ねじ込み式、自在式材質(車輪)ハードゴム車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

    ワコーパレット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
    仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付 ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付

    ハンマーキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    重量ワゴン車等のキャスターに最適です。 ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。
    仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式、ゴム車 ナンシン

    ねじ込み式、ゴム車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター
    種別一般キャスター材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

    ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り)

    ナンシン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ネジコミ式キャスター
    形状自在車材質(車輪)ゴム(B入り)六角対辺(mm)30ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    形状自在車型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
    車輪タイプ単輪
  • 405A 自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    405A 自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    型式405A自在車材質(車輪)ナイロン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
  • ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ネジ込式キャスターです。
    形状自在型式320EA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。
    仕様ねじ込み式タイプ形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    169税込186
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型で軽荷重用キャスターです。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式 ハンマーキャスター

    SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパーなし取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気防止キャスター ナンシン

    静電気防止キャスター

    ナンシン
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(静電気防止)車輪幅(mm)21軸長(mm)14始動力(daN)8.40旋回始動力(daN)18.90偏心(mm)22ナット対辺(mm)19
  • 低床重荷重用キャスター ネジ込式YN車輪付ユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター ネジ込式YN車輪付ユニクロ自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • 低床重荷重用キャスター ネジ込式YN車輪付ブラック自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター ネジ込式YN車輪付ブラック自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • (合成ゴム車輪)重量用ボルト型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)重量用ボルト型

    栃木屋
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター 40Φ 40P-SP ホリエ金物

    双輪キャスター 40Φ 40P-SP

    ホリエ金物
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • 双輪キャスター 40Φ 40P-LD ホリエ金物

    双輪キャスター 40Φ 40P-LD

    ホリエ金物
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • ネオキャスター白 75Φ ボルトタイプ ホリエ金物

    ネオキャスター白 75Φ ボルトタイプ

    ホリエ金物
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    床を傷つけにくいウレタン車です。
    用途ボルト M8×L15 です。取付スパナは17mmご使用ください。
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無)

    サカエ
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
    形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 外側キャスター エスコ

    外側キャスター

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    翌々日出荷
    EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
    車輪幅(mm)38キャスター径(Φmm)125
  • キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ナイロン)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製) エスコ

    キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)123耐荷重(kg)65ねじ寸法M12×1.75偏心E(mm)33材質(金具)スチールステム長(mm)(L)25
  • 双輪キャスター 光

    双輪キャスター

    3,998税込4,398
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    事務機器やイスなどに適しています。
    用途家具、椅子等に取り付けるキャスターに。家具を引きずらずに移動させたいときに。トラスコ品番708-5519材質金具:スチール、車輪:ナイロンタイプねじ込み式車輪径D(Φmm)40ねじサイズW5/16インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーロールアジャスターL ハイロジック

    フリーロールアジャスターL

    ハイロジック
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。テーブルやイスの高さ調整に。すべらない+振動吸収。※キズ防止機能はありません。リサイクル対応。本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
    材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタンタイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8外径(Φmm)40
  • ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2899材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTUNF1/2軸長L(mm)25許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

    ユーエイキャスター
    799税込879
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在

    ユーエイキャスター
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0938材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])35[35.7]取付高H(mm)85ねじTW3/8軸長L(mm)14車輪径D(Φmm)65ねじ山16山

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター