絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
59・60・67・68・69・74・85・89・95・96・97・103・104・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
20・25・30・35・39.2・40・49・50・58.8・60・70・78.4・80・98・100・120・130・140・150・160・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
14・17・18・20・21・25・26・27・28・30・32・35・38・40・41.5・44・46・48・49・85・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東海キャスター・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ナンシン・RS PRO・ワコーパレット・東信製作所・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・サカエ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・東京パーツセンター・東海・SAMSONG・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
929件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 100径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 100径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番440-5447長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径 ユーエイキャスター

    ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 75径ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 75径ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) ハンマーキャスター

    420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)

    ハンマーキャスター
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み双輪キャスター Wタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター Wタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪

    東信製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山六角対辺(mm)21ストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付)

    東信製作所
    549税込604
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
    取付ボルト材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)47ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車 TRUSCO

    省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 451A・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    451A・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    車輪幅(mm)20金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.425E-R50旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式、ゴム(グレー)車 ナンシン

    ねじ込み式、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式キャスター
    種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスねじ込み式、ゴム車 ナンシン

    ステンレスねじ込み式、ゴム車

    ナンシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
    種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン

    ねじ込み式、ウレタン車

    ナンシン
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター
    種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪 重荷重用 自在ナイロン車 ナンシン

    双輪 重荷重用 自在ナイロン車

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    重荷重双輪キャスター
    荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパーなし偏心E(mm)17軸長L(mm)15車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター75mm TRUSCO

    キャスター75mm

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
  • 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm TRUSCO

    耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
    用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75車輪幅(mm)25寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    ねじ径M8×P1.25偏心(mm)15
  • サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    軽量なねじ込み式キャスターです。床面に汚れがつきにくいエラストマー車輪を使用しています。
    形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)14ねじ径M8×P1.25ストッパーなし偏心E(mm)22適合スパナ17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無)

    サカエ
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
    用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49
  • ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
    用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
  • ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12

    ユーエイキャスター
    539税込593
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーありねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪

    ユーエイキャスター
    319税込351
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS ねじ込み ゴムB車100mm ハンマーキャスター

    SUS ねじ込み ゴムB車100mm

    ハンマーキャスター
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
    トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
  • ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在

    ユーエイキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6421材質金具:スチール許容荷重(kg)1500材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2取付高H(mm)93ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)65
  • ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ

    ハンマーキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷
    事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    用途事務機器や屋内運搬車に。什器等にトラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ

    ハンマーキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車

    東信製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式プラグ変換アダプター エスコ

    ねじ込み式プラグ変換アダプター

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn全長(mm)40.5質量(g)2定格電圧1000V、CAT II適合サイズ(Φmm)4定格電流(A)25
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 TY60Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 TY60Nシリーズ

    東海キャスター
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-40
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ

    東海キャスター
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-21
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-78

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター