絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 5/16(3)
- 3/8(2)
- 1"(4)
- M8(50)
- M10(42)
- M11(2)
- M12(227)
- M16(147)
- M20(65)
- M24(12)
- U 5/16(7)
- U 3/8(9)
- U 1/2(10)
- UNC 5/16(3)
- UNC 3/8(4)
- UNF 3/8(7)
- UNF 1/2(57)
- W3/8(42)
- W3/4(33)
- ねじの呼びをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 75(3)
- 100(2)
車輪タイプ
単輪(2)
材質(車輪)
- ゴム(2)
- ナイロン(1)
ストッパー
- あり(1)
- なし(2)
取付高(mm)
- 98(2)
- 110(1)
- 127(2)
98・110・127
許容荷重(daN)
- 60(3)
60
金具仕上
- クロームメッキ(1)
クロームメッキ
車輪幅(mm)
- 27(3)
27
ブランド
- ナンシン(2)
- ハンマーキャスター(1)
ナンシン・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M8(50)
M10(42)
M12(227)
M16(147)
M20(65)
M24(12)
U 1/2(10)
UNF 1/2(57)
W3/8(42)
W3/4(33)
ねじの呼びをもっと見る

GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)
ナンシン(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
920EA・自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.434S-FR75旋回半径(mm)71ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター