絞り込み
ねじの呼び
- 5/16
- 3/8(2)
- 1"(4)
- M8(50)
- M10(42)
- M11(2)
- M12(228)
- M16(146)
- M20(65)
- M22(3)
- M24(12)
- U 5/16(7)
- U 3/8(9)
- U 1/2(10)
- UNC 5/16(3)
- UNC 3/8(4)
- UNF 3/8(7)
- UNF 1/2(57)
- W3/8(42)
- W3/4(33)
- ねじの呼びをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 60(1)
- 63(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
取付高(mm)
- 67(1)
- 70(1)
許容荷重(daN)
- 40(1)
- 44.1(1)
40・44.1
車輪幅(mm)
- 11(1)
- 14(1)
11・14
ブランド
- 東信製作所(1)
- 光(1)
- SAMSONG(1)
東信製作所・光・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(50)
M10(42)
M12(228)
M16(146)
M20(65)
M24(12)
U 1/2(10)
UNF 1/2(57)
W3/8(42)
W3/4(33)
ねじの呼びをもっと見る

ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)
SAMSONG(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
DBボールキャスター(ボルト式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪キャスター
光¥3,998税込¥4,3981箱(12個)翌々日出荷事務機器やイスなどに適しています。用途家具、椅子等に取り付けるキャスターに。家具を引きずらずに移動させたいときに。トラスコ品番708-5519材質金具:スチール、車輪:ナイロン色黒タイプねじ込み式車輪径D(Φmm)40ねじサイズW5/16インチRoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター