絞り込み
ねじの呼び
- 22mm(1)
- M12(6)
- M16(25)
- UNF 1/2(4)
- W3/4(1)
車輪径(Φmm)
- 65(12)
- 75(16)
- 85(7)
- 100(23)
- 125(6)
- 150(1)
材質(車輪)
- ウレタン(16)
- エラストマー(13)
- ゴム(8)
- ナイロン(3)
- フェノール(7)
- 樹脂(2)
許容荷重(daN)
- 40(3)
- 49(1)
- 50(18)
- 50.014(1)
- 58.8(1)
- 60(21)
- 70(14)
- 80(11)
取付高(mm)
- 85(6)
- 89(6)
- 93(6)
- 95(1)
- 97(8)
- 98(1)
- 107(7)
- 114(1)
- 126(20)
- 127(1)
- 139(1)
- 152(5)
- 167(1)
- 180(1)
ストッパー
- あり(26)
あり
金具仕上
- クロームメッキ(10)
- ステンレス(5)
- 三価クロム(4)
- 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(20)
単輪
車輪幅(mm)
- 27
- 16(6)
- 18(7)
- 20(28)
- 21(46)
- 22(8)
- 25(70)
- 26(22)
- 28(17)
- 29(9)
- 30(8)
- 32(45)
- 33(8)
- 34(8)
- 35(12)
- 38(26)
- 40(21)
- 41.5(7)
- 42(6)
- 43(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
形状
- その他(3)
- 自在車(18)
その他・自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(25)
- ユーエイキャスター(6)
- ナンシン(3)
- 東正車輛(2)
- ワコーパレット(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・東正車輛・ワコーパレット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
22mm(1)
M12(6)
M16(25)
UNF 1/2(4)
W3/4(1)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ネジ込式キャスターです。型式315EA自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥749~税込¥824~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8048材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在型式415EA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。仕様ねじ込み式トラスコ品番398-4290形状自在式(ストッパー付)質量(g)540材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ゴム(ボールB入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。ペダルが取付け筐体に干渉しにくく、それぞれのペダルを踏み込むだけでロック・解除操作が簡単に行えます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(セパレートタイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ
ハンマーキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。操作ペダルを一体化し、必要操作をシンプルな動作で行うことができます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(シーソータイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S
ハンマーキャスター¥949~税込¥1,044~1個11日以内出荷・取付けベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。・コーナーキャスターは他に220G/220Eがあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径P(mm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。・220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径P(mm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターSUS製自在車ストッパー付 65径エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)
ワコーパレット¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー付材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ステンレス315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40適合スパナ21×23キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター